曜日別特売

バレンチノ二つ折り財布

バレンチノ二つ折り財布 - FUKUTOKU(福徳産業)バレンチノ二つ折り財布 - FUKUTOKU(福徳産業)バレンチノ二つ折り財布 - FUKUTOKU(福徳産業)バレンチノ二つ折り財布 - FUKUTOKU(福徳産業)

シンプルな中にも使いやすさを追求!カード3枚収納可能。

材質レザー質量(g)68種類折財布材質(裏)合成皮革材質(表)天然皮革寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)90×110×15内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12587550VMC-03
オープン
1,398
1,538(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月24日
12587559VMC-03
オープン
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする