FUKUTOKU(福徳産業)
ヤギ皮二折財布ボックス仕様
ボックスタイプの小銭入れ。カード3枚収納可能。
材質
レザー
色
黒
質量(g)
64
種類
折財布
材質(裏)
合成皮革
材質(表)
天然皮革
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)
90×110×15
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12587577
ID-3007
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください