デジタル温湿度計 環境チェッカー

デジタル温湿度計 環境チェッカー - シンワ測定デジタル温湿度計 環境チェッカー - シンワ測定デジタル温湿度計 環境チェッカー - シンワ測定デジタル温湿度計 環境チェッカー - シンワ測定デジタル温湿度計 環境チェッカー - シンワ測定デジタル温湿度計 環境チェッカー - シンワ測定デジタル温湿度計 環境チェッカー - シンワ測定デジタル温湿度計 環境チェッカー - シンワ測定
(2件のレビュー)

熱中症、インフルエンザの注意レベルをアイコンと文字でお知らせします。最高温度・湿度、最低温度・湿度の表示切替ができます。スタンドで置き型に。フック穴で壁掛け、マグネットで金属などに取り付けられます。読み取りやすい大型液晶表示を採用しました。

用途ご家庭、教室、オフィスなどの温度・湿度管理に。熱中症やインフルエンザの予防の目安に。電源単4電池×1本(付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります)測定範囲(%)20~95文字高(mm)40温度測定範囲(℃)0~50精度(%)±5(30~90%)/±10(それ以外)最小表示(%)湿度:1材質(磁石)ネオジム測定間隔20秒最小表示(℃)0.1
注意
※用途以外に使用しないで下さい。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質(本体)
質量(g)
本体寸法(mm)
精度(℃)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12624939732341台木(ケヤキ)・ABS樹脂140(電池含)124×109×23±1(0~50℃)
3,960
2,698
2,968(税込)
当日出荷
12624948732351台木(クルミ)・ABS樹脂140(電池含)124×109×23±1(0~50℃)
3,960
2,698
2,968(税込)
当日出荷
12624957732471台ABS樹脂120(電池含)99×115×21±1(0~50℃)
2,200
1,598
1,758(税込)
当日出荷
12624966732481台ABS樹脂120(電池含)99×115×21±1(0~50℃)
2,200
1,598
1,758(税込)
当日出荷
12624975732491台ABS樹脂120(電池含)99×115×21±1(0~50℃)
2,200
1,598
1,758(税込)
当日出荷
6894617073234(校正証明:一般)1個木(ケヤキ)・ABS樹脂140(電池含)124×109×23±1(0~50
オープン
35,980
39,578(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6894617973235(校正証明:一般)1個木(クルミ)・ABS樹脂140(電池含)124×109×23±1(0~50
オープン
35,980
39,578(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6894618873247(校正証明:一般)1個ABS樹脂120(電池含)99×115×21±1(0~50
オープン
32,980
36,278(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6894619773248(校正証明:一般)1個ABS樹脂120(電池含)99×115×21±1(0~50
オープン
32,980
36,278(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6894620673249(校正証明:一般)1個ABS樹脂120(電池含)99×115×21±1(0~50
オープン
32,980
36,278(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

商品説明動画

【シンワ測定】デジタル温湿度計 環境チェッカー/環境チェッカー ミニ 製品紹介
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 12624939
2024-08-07
用途: 作業環境測定

簡易の熱中症対策で購入。表示が大きく、画面が適宜更新されるので良い。
ただし、現在の温度と湿度が可視化されるので精神的な負担が増えるのが欠点。

1が参考にしています
対象商品 : 12624957
2023-08-20
用途: 塗装作業時

表示画面が大きいので、使いやすさに大変満足しています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温湿度計・熱中対策温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする