アイリスオーヤマ
寄せ鍋400g(ケース)
本格的なダシとコク!美味しいお鍋が楽しめる鍋スープです。北海道産利尻昆布と焼津産鰹節の旨みに真鯛ダシを効かせた上品で豊かな味わい。
使いやすいストレートタイプ。
質量(g)
400
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
150×41×210
保存方法
開封前は直射日光を避け、常温で保存してください。
原材料
しょうゆ(国内製造)、真鯛エキス、食塩、昆布エキス(北海道産利尻昆布使用)、果糖ぶどう糖液糖、清酒、ホタテエキス、かつおぶし(焼津産)、酵母パウダー/調味料(アミノ酸等)、香料、増粘剤(キサンタン)、(一部に小麦・大豆を含む)
栄養成分
エネルギー:16kcal、たんぱく質:0.8g、脂質:0g、炭水化物:3.0g、食塩相当量:3.4g
内容量
1箱
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12705457
400g×10入
オープン
¥
2,298
¥
2,482
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
600
/
税込
¥
660
北海道地方
1
¥
600
/
税込
¥
660
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません