キムチ鍋400g(ケース))

キムチ鍋400g(ケース)) - アイリスオーヤマキムチ鍋400g(ケース)) - アイリスオーヤマ

本格的なダシとコク!美味しいお鍋が楽しめる鍋スープです。コチュジャン・豆板醤と赤唐辛子の程よい辛さにごま油と青森県産にんにくの風味が効いたコクと旨み。
使いやすいストレートタイプ。

質量(g)400寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×41×210保存方法開封前は直射日光を避け、常温で保存してください。原材料コチュジャン(国内製造)、しょうゆ、食塩、豆板醤、果糖ぶどう糖液糖、ごま油、醸造酢、にんにく(青森県産)、みそ、赤唐辛子、魚醤(魚介類)、南乳(豆腐発酵調味料)/調味料(アミノ酸)、増粘剤(キサンタン)、パプリカ色素、(一部に小麦・大豆・ごま・魚醤(魚介類)を含む)栄養成分エネルギー:38kcal、たんぱく質:1.4g、脂質:0.6g、炭水化物:6.6g、食塩相当量:4.0g内容量1箱
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12705466400g×10入
オープン
2,298
2,482(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥600/税込¥660
北海道地方1¥600/税込¥660
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

調味料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする