曜日別特売

ソーラーパネル

ソーラーパネル - BLUETTI(ブルーティ)

【高互換性】SP120 ソーラーパネル(定格電圧19.8V/定格電流6.06A/最大出力120W)はBLUETTIポータブル電源AC200P/EB70S/EB55/EB150/EB240へ充電だけではなく、多数のブランドのポータブル電源に充電出来ます。
【高い転換効率】BLUETTI SP120ソーラーパネルは、最先端の単結晶シリコンセルを使用し、最速の充電速度を実現します。太陽光の転換率は23.5%以上に達成し、太陽光エネルギーを効率的に使って充電ができます。
【最新型ETFE素材採用】120Wソーラーパネルは可視光透過率の高いETFEを採用しており、安定した発電効率と、出力の高さは抜群で、より効率的に太陽のエネルギーを電気に変えます、新型なエコな生き方です。他のPETフイルムに比べて塗膜厚が厚く、耐熱や耐久性などに優れます。長く日光に当ても高温を恐れず、燃焼や爆発の危険がありません。
【折り畳み式】折り畳みサイズ:約41.5×41CM;展開サイズ:約41.5×169.5CM;広範囲のソーラーパネルで効率良く太陽光を集められ、発電能力が非常に高いので数日間のキャンプやアウトドアや災害時の備えとして持っておくのに最適です。持ち運び時に適したコンパクトサイズに折り畳むことが可能で、便利です。薄くて軽くて持ち出しやすい、4.2Kgの軽量で、女性でも持ち運べます。
【停電時対策として】太陽光発電で、停電しても明かりを灯すことができるだけでなく、テレビや冷蔵庫など生活や情報収集に必要な家電を継続して使用することができます。また、太陽光を効率的に電力に変換することで、電気代を削減でき、お財布にもやさしく、外出先でも電力を発電することができます。

寸法(mm)
(展開時)1695×415、(収納時)415×410
質量(kg)
2.8
電圧(V)
開路電圧:23.7(Voc)
最大出力(W)
120
方式
太陽電池積層方式:ETFE
出力電圧(V)
19.8(Max.)
出力電流(A)
6.06(Max.)
折数
折り畳み:4枚
変換効率(%)
セール変換効率:最大23
保証期間
12ヶ月
作業温度範囲(℃)
-10~+65(推奨:+25)
短絡電流(A)
6.66(Isc)
内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12625404SP120
¥42,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「非常用電源」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする