ソーラーパネル
【高転換効率】最先端の単結晶シリコンセルを使用し、最速の充電速度を実現します。SP200 太陽光の転換率は23.5%以上に達成し、太陽光エネルギーを効率的に使って充電ができます。
【最新型ETFE素材採用】200Wソーラーパネルは可視光透過率の高いETFEを採用しており、安定した発電効率と、出力の高さは抜群で、より効率的に太陽のエネルギーを電気に変えます、新型なエコな生き方です。他のPETフイルムに比べて塗膜厚が厚く、耐熱や耐久性などに優れます。長く日光に当ても高温を恐れず、燃焼や爆発の危険がありません。
【折り畳み式ソーラーパネル&設置簡単】折りたたむと運びやすいコンパクトサイズになり、運びが簡単で収納場所もとりません。薄くて軽くて持ち出しやすい、6.5Kgの軽量で、女性でも持ち運べます。角度を調節可能なので太陽に向けてパネルを傾けて設置することで発電効率を上げることができます。
【安全性が高い】過負荷保護、過電圧保護を付き、信頼性が高いため、安心してお使いいただけます。
【停電時対策として】自然災害の影響で停電が発生した際に、太陽があれば、どこでも充電できます。また、ソーラーパネルがあれば、電気代も削減でき、お財布にもやさしく、外出先でも電力を発電することができます。
- 寸法(mm)
- (展開時)2200×520、(収納時)525×520
- 質量(kg)
- 6.5
- 電圧(V)
- 開路電圧:24(Voc)
- 最大出力(W)
- 200
- 方式
- 太陽電池積層方式:ETFE
- 出力電圧(V)
- 20(Max.)
- 出力電流(A)
- 10(Max.)
- 折数
- 折り畳み:4枚
- 変換効率(%)
- セール変換効率:最大23.5
- 保証期間
- 12ヶ月
- 作業温度範囲(℃)
- -10~+65(推奨:+25)
- 短絡電流(A)
- 11(Isc)
- 内容量
- 1台
非常用電源 の新着商品
カテゴリ



























