曜日別特売

シールチェーン 420SR-X ゴールド

シールチェーン 420SR-X ゴールド - EKチェーンシールチェーン 420SR-X ゴールド - EKチェーンシールチェーン 420SR-X ゴールド - EKチェーンシールチェーン 420SR-X ゴールド - EKチェーンシールチェーン 420SR-X ゴールド - EKチェーンシールチェーン 420SR-X ゴールド - EKチェーン
(1件のレビュー)

EK420サイズ QXリングシールチェーン EK420SR-X (GP;GP) ゴールドカラー
カスタムの定番色であるEKゴールドは、高級さとその存在感で車輌イメージをワンランクアップさせます。
車輌メーカーに純正採用されている㈱江沼チヱン製作所が石川県加賀市にある工場で製造する安心の日本製。
本製品は、街乗りからロングツーリング、4MINIカスタム、商用車までの幅広いシーンに使える卓越したバランス性能をもつ「ストリート用 シールチェーン」です。
低フリクションで長寿命の「QXリング」を採用。
チェーン内プレートには、EK独自の「穴あきプレート」技術を採用し軽量化されています。
必要なリンク数で購入でき「~150ccまで」の小排気量車種に最適な商品です。
製品の取扱について下記を必ずご一読の上、購入、使用ください。

ゴールド継手SKJ(圧入式クリップジョイント)適合排気量(cc)~150cc内容量1本
注意
※当製品は取付・たわみ量の調整には専門知識が必要の為、交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は保証対象外となります。
※モーターサイクル用ドライブチェーンは重要保安部品です。ドライブチェーン(以下チェーン)を購入・交換の際は、交換するモーターサイクルの取扱説明書が推奨する純正チェーンと同等以上の性能を有するチェーンとそのジョイントを選択し、同チェーンサイズであり排気量に適合したグレードの物を選択して下さい。
※チェーンリンク数は、交換するモーターサイクルのリンク数を確認の上、ご購入ください(メーカー車種適合での間違いによる交換保証は御座いません)
※チェーンを交換する場合、フロントスプロケット、リアスプロケット、ハブダンパー等の関連する部品も同時に新品へ交換ください。
全51種類を絞り込む
リンク数
51種類すべて表示中
注文コード
品番
リンク数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49997509420SR-X(GP;GP) 100L SKJ100L
9,000
5,598
6,158(税込)
4日以内出荷
返品不可
49997518420SR-X(GP;GP) 102L SKJ102L
9,180
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
49997527420SR-X(GP;GP) 104L SKJ104L
9,360
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
49997536420SR-X(GP;GP) 106L SKJ106L
9,540
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
返品不可
49997545420SR-X(GP;GP) 108L SKJ108L
9,720
5,998
6,598(税込)
欠品中
返品不可
49997554420SR-X(GP;GP) 110L SKJ110L
9,900
6,298
6,928(税込)
4日以内出荷
返品不可
49997563420SR-X(GP;GP) 112L SKJ112L
10,080
6,298
6,928(税込)
4日以内出荷
返品不可
49997579420SR-X(GP;GP) 114L SKJ114L
10,260
6,298
6,928(税込)
4日以内出荷
返品不可
49997588420SR-X(GP;GP) 116L SKJ116L
10,440
6,698
7,368(税込)
4日以内出荷
返品不可
49997597420SR-X(GP;GP) 118L SKJ118L
10,620
6,798
7,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
49997606420SR-X(GP;GP) 120L SKJ120L
10,800
6,798
7,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
49997615420SR-X(GP;GP) 122L SKJ122L
10,980
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
49997624420SR-X(GP;GP) 124L SKJ124L
11,160
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
49997633420SR-X(GP;GP) 126L SKJ126L
11,340
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
49997649420SR-X(GP;GP) 128L SKJ128L
11,520
7,298
8,028(税込)
4日以内出荷
返品不可
49997658420SR-X(GP;GP) 130L SKJ130L
11,700
7,298
8,028(税込)
4日以内出荷
返品不可
49997667420SR-X(GP;GP) 132L SKJ132L
11,880
7,298
8,028(税込)
4日以内出荷
返品不可
49997676420SR-X(GP;GP) 134L SKJ134L
12,060
7,298
8,028(税込)
4日以内出荷
返品不可
49997685420SR-X(GP;GP) 136L SKJ136L
12,240
7,698
8,468(税込)
4日以内出荷
返品不可
49997694420SR-X(GP;GP) 138L SKJ138L
12,420
7,798
8,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
49997703420SR-X(GP;GP) 140L SKJ140L
12,600
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
49997719420SR-X(GP;GP) 142L SKJ142L
12,780
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
49997728420SR-X(GP;GP) 144L SKJ144L
12,960
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
49997737420SR-X(GP;GP) 146L SKJ146L
13,140
8,198
9,018(税込)
4日以内出荷
返品不可
49997746420SR-X(GP;GP) 148L SKJ148L
13,320
8,198
9,018(税込)
4日以内出荷
返品不可
49997755420SR-X(GP;GP) 150L SKJ150L
13,500
8,198
9,018(税込)
4日以内出荷
返品不可
49997764420SR-X(GP;GP) 152L SKJ152L
13,680
8,198
9,018(税込)
4日以内出荷
返品不可
49997773420SR-X(GP;GP) 154L SKJ154L
13,860
8,198
9,018(税込)
4日以内出荷
返品不可
49997789420SR-X(GP;GP) 156L SKJ156L
14,040
8,698
9,568(税込)
4日以内出荷
返品不可
49997798420SR-X(GP;GP) 158L SKJ158L
14,220
8,898
9,788(税込)
4日以内出荷
返品不可
49997807420SR-X(GP;GP) 160L SKJ160L
14,400
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
49997816420SR-X(GP;GP) 60L SKJ60L
5,400
3,500
3,850(税込)
4日以内出荷
返品不可
49997825420SR-X(GP;GP) 62L SKJ62L
5,580
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
返品不可
49997834420SR-X(GP;GP) 64L SKJ64L
5,760
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
返品不可
49997843420SR-X(GP;GP) 66L SKJ66L
5,940
3,798
4,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
49997859420SR-X(GP;GP) 68L SKJ68L
6,120
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
返品不可
49997868420SR-X(GP;GP) 70L SKJ70L
6,300
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
49997877420SR-X(GP;GP) 72L SKJ72L
6,480
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
49997886420SR-X(GP;GP) 74L SKJ74L
6,660
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
49997895420SR-X(GP;GP) 76L SKJ76L
6,840
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
49997904420SR-X(GP;GP) 78L SKJ78L
7,020
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
返品不可
49997913420SR-X(GP;GP) 80L SKJ80L
7,200
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
返品不可
49997929420SR-X(GP;GP) 82L SKJ82L
7,380
4,698
5,168(税込)
7日以内出荷
返品不可
49997938420SR-X(GP;GP) 84L SKJ84L
7,560
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
49997947420SR-X(GP;GP) 86L SKJ86L
7,740
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
49997956420SR-X(GP;GP) 88L SKJ88L
7,920
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
49997965420SR-X(GP;GP) 90L SKJ90L
8,100
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
49997974420SR-X(GP;GP) 92L SKJ92L
8,280
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
49997983420SR-X(GP;GP) 94L SKJ94L
8,460
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
49997999420SR-X(GP;GP) 96L SKJ96L
8,640
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49997938
2023-05-23
用途: 納期がかなりかかった

納期が3ヶ月ほどかかったが無事到着。EKのゴールドは控えめで好みです

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

駆動系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする