PERMATEX
ライトスタッフブラックRTVシリコン
バルブカバー、オイルパン、ウォーターポンプ、サーモスタットハウジング等のシールに最適。
用途
ガスケットシール剤
液色
黒
容量(g)
212
適合温度(℃)
-59~232
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の性状
非水溶性
内容量
1個
注意
※ヘッドガスケットまたはガソリンと接触する部品には使用しないでください。
※皮膚に直接触れないように保護手袋を着用して下さい。
※使用箇所以外に付着したら、すぐに拭き取って下さい。
※換気の良い場所で作業してください。
※使用後は、手を洗って下さい。
※直接日光の当たらない冷暗所に保管して下さい。
※子供の手の届かない所に保管して下さい。
※廃棄の際は中身を使い切ってからお捨て下さい。
※本来の目的以外に使用しないで下さい。
※誤って飲用した場合には、直ちに医師の診断を受けて下さい。
※目に入った場合は多量の水で15分以上、皮膚に付着した場合は多量の石鹸水で洗浄し、医師の診断を受けて下さい。
※蒸気、ガスなどを吸い込んで気分が悪くなった場合には、直ちに使用を中止して医師の診断を受けて下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12826435
PTX85224
¥
10,300
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください