PERMATEX
マルチメタル用パーマポキシー
2液シリンジタイプ
アルミニウム、鉄、スチール、真鍮、ステンレス鋼、亜鉛、銅、クロミウム等に適用。
硬化後はドリル加工/研磨/塗装が可能。
PP/PEの接着は不可。
用途
接着剤
硬化剤(mL)
25
主剤(mL)
25
硬化時間(分)
初期:4
完全硬化時間
24時間
適合温度(℃)
-51~149
危険等級
Ⅲ
保管温度(℃)
-8~28
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
50mL
剪断強度(N・m)
24
危険物の性状
非水溶性
内容量
1本
注意
※ポリエチレン(PE)またはポリプロピレン(PP)には接着しません。
※引火性がありますので、火気に近づけないでください。
※もし飲み込んだ場合は、吐き出させずに至急医師の診断を受けてください。
※目に入った場合は直ちに水で十分洗い流し、医師の診断を受けてください。
※用途以外には使用しないでください。
※直射日光を避け、低温で通気の良い所に保管してください。
※中身を使い切ってから廃棄してください。
※子供の手の届かない所に保管してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12826530
PTX84109
¥
1,820
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください