2トーンカラーマーカー<マークタス>

2トーンカラーマーカー<マークタス> - コクヨ2トーンカラーマーカー<マークタス> - コクヨ2トーンカラーマーカー<マークタス> - コクヨ2トーンカラーマーカー<マークタス> - コクヨ2トーンカラーマーカー<マークタス> - コクヨ2トーンカラーマーカー<マークタス> - コクヨ2トーンカラーマーカー<マークタス> - コクヨ2トーンカラーマーカー<マークタス> - コクヨ

トーンの異なる「めだたせカラー」と「ひかえめカラー」を重要度に合わせて塗り分けすることで、メリハリのついたマーキングができます。
マーキングしても目がチカチカしにくいインク色を採用しています。
1本で2色のマーキングができるので、ペンケースがかさばりません。

材質内尾栓:R-PPタイプシングル材質(軸)PP線幅(mm)約3.4材質(キャップ)PPインク水性顔料インク(OA対応)色数2寸法(軸径Φ×全長)(mm)15×131商品タイプ使い切り本体内容量1本
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
インク色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12843235PM-MT100Kゴールド
190
169
186(税込)
翌日出荷
12843269PM-MT100DBネイビー
190
169
186(税込)
翌日出荷
12843278PM-MT100Mグレー
190
169
186(税込)
翌日出荷
12843305PM-MT100Rレッド
190
169
186(税込)
翌日出荷
12843314PM-MT100LGライトグリーン
190
169
186(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蛍光マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする