ポリカーム
工業用導電塗料 フレキシブル銀銅
伸縮性があり、曲げや衝撃に強い導電性皮膜を形成します。銀銅タイプの溶剤系工業用導電塗料です。
用途
主に軟質塩ビ・布・木・紙・一般プラスチックへの電磁波シールド、静電気対策
仕様
電磁波シールド性能:約58.8~71.4db (1MHz~1GHz)
成分
溶剤系 アクリル系
色
灰茶
耐熱温度(℃)
約90
適合材
軟質塩ビ・紙・布・木・一般プラスチックなど
主な用途
主に軟質塩ビ・布・木・紙・一般プラスチックへの電磁波シールド、静電気対策
指触乾燥時間(分)
約15(室温25℃)
表面抵抗率(Ω/sq)
0.29(膜厚60μm)
硬化時間(時間)
約12~24(室温25℃)
危険等級
Ⅱ
使用場所
屋内
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
電磁波シールド
危険物の性状
非水溶性
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
危険物の数量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12931067
PCP-S2117-1kg
1本(1kg)
400mL
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
3日以内出荷
12931076
PCP-S2117-4kg
1本(4kg)
1600mL
オープン
¥
96,980
¥
106,678
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください