monowa008 4段 キッチンワゴン

monowa008 4段 キッチンワゴン - TAIGASHOJI(大河商事)monowa008 4段 キッチンワゴン - TAIGASHOJI(大河商事)monowa008 4段 キッチンワゴン - TAIGASHOJI(大河商事)monowa008 4段 キッチンワゴン - TAIGASHOJI(大河商事)monowa008 4段 キッチンワゴン - TAIGASHOJI(大河商事)monowa008 4段 キッチンワゴン - TAIGASHOJI(大河商事)monowa008 4段 キッチンワゴン - TAIGASHOJI(大河商事)monowa008 4段 キッチンワゴン - TAIGASHOJI(大河商事)

取り出し便利 可動棚式4段収納ワゴン
可動する収納ボックスで、取り出しや片付け時にストレスフリー
ガバッと開くので一目で中身が上から確認
360°可動キャスターで移動が楽々
移動時便利な持ち手もデザイン
たっぷり入る収納ボックス(深さ:約12.5cm)一体型天板で小型テーブルにも
収納ボックスは取り外し可能(高さのあるモノも収納出来る!)
側面はメッシュで通気生Good!
組み立てはキャスターをつけるだけ!
マグネットと相性が良い素材
上部のボックス(3つ)が左右に可動。
スッと開けて、ストレスフリーにご使用できます。
収納ボックスは搭載マグネットでピタッと固定するので、グラつきにくいです。
側面が高く、細かなメッシュになっているので部屋に置いた際、余計なものが見えずスッキリした見た目になります。

用途
通常の収納ワゴンだと収納したものが見えて気になる方に
キッチン(台所/料理)/ランドリー(洗濯・洗面・お風呂場・脱衣所)/デスク(書斎/勉強/子供部屋)
スリムで大容量の収納ボックス・収納ワゴンが欲しい
中身が見えないブラインドデザイン
安定した天板で、少し溝があるもの
頻繁に移動するものを乗せたい
一人暮らしで、限られたスペースで収納を探している
スッキリ見せたい空間に
縦のスペースを活かしたい
付属品本体×1・キャスター×5(内:固定キャスター×2)材質鋼鉄質量(kg)約3.9ホワイト寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約31~36(キャスターの向きで可変)×31~36(キャスターの向きで可変)×79.3内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)ボックス:約25.8×25.8×12.5内容量1台
注意

※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
※ご注文後の納品場所・納品日の変更は原則お受けできません。変更の場合はキャンセル扱いとなり、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12933386monowa008
8,600
8,598
9,458(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする