スタイルハンガー2WAYタイプ プレミアム ボード2枚付き

スタイルハンガー2WAYタイプ プレミアム ボード2枚付き アイリスオーヤマ スタイルハンガー2WAYタイプ プレミアム ボード2枚付き アイリスオーヤマ スタイルハンガー2WAYタイプ プレミアム ボード2枚付き アイリスオーヤマ スタイルハンガー2WAYタイプ プレミアム ボード2枚付き アイリスオーヤマ スタイルハンガー2WAYタイプ プレミアム ボード2枚付き アイリスオーヤマ スタイルハンガー2WAYタイプ プレミアム ボード2枚付き アイリスオーヤマ スタイルハンガー2WAYタイプ プレミアム ボード2枚付き アイリスオーヤマ

シワなく衣類を収納するのに適したデザイン性のあるスタイルハンガーです。ハンガーパイプには衣類をかけて収納し、棚板には帽子やカバンなどのファッション小物の収納ができます。

材質ハンガーパイプ:粉体塗装 パイプ:粉体塗装、棚板:プリント紙化粧パーティクルボード 寸法(mm)640×400×1512 質量(kg)約9 質量(g)6850 タイププレミアムボード2枚 耐荷重(kg)全体25、パイプ10、棚板1枚当たり(上)5、(下)10 天板寸法(mm)224×644 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約640×約400×約1512 棚板寸法(mm)380×600 ケース容量(L)27.8 内容量1台
注意

※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
※ご注文後の納品場所・納品日の変更は原則お受けできません。変更の場合はキャンセル扱いとなり、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
PI-B2 12940359
PI-B2 12940359
12940359 PI-B2 ブラック
オープン
5,698
6,268 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
PI-B2 12940368
PI-B2 12940368
12940368 PI-B2 ホワイト
オープン
5,998
6,598 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
北海道地方 数量1につき 800 / 税込 880
沖縄地方 数量1につき 1,800 / 税込 1,980
離島 数量1につき 3,000 / 税込 3,300

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする