曜日別特売
PI-B2 スタイルハンガー2WAYタイプ プレミアム ボード2枚付き アイリスオーヤマ 12940359

 

PI-B2 スタイルハンガー2WAYタイプ プレミアム ボード2枚付き アイリスオーヤマ 12940359
PI-B2 スタイルハンガー2WAYタイプ プレミアム ボード2枚付き アイリスオーヤマ 12940359
PI-B2 スタイルハンガー2WAYタイプ プレミアム ボード2枚付き アイリスオーヤマ 12940359
PI-B2 スタイルハンガー2WAYタイプ プレミアム ボード2枚付き アイリスオーヤマ 12940359
PI-B2 スタイルハンガー2WAYタイプ プレミアム ボード2枚付き アイリスオーヤマ 12940359

スタイルハンガー2WAYタイプ プレミアム ボード2枚付き

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃お客様組立品翌日出荷とは
色ブラック
内容量1台注文コード12940359品番PI-B2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
¥5,998

シワなく衣類を収納するのに適したデザイン性のあるスタイルハンガーです。ハンガーパイプには衣類をかけて収納し、棚板には帽子やカバンなどのファッション小物の収納ができます。

色
ブラック
材質
ハンガーパイプ:粉体塗装 パイプ:粉体塗装、棚板:プリント紙化粧パーティクルボード
寸法(mm)
640×400×1512
質量(kg)
約9
質量(g)
6850
タイプ
プレミアムボード2枚
耐荷重(kg)
全体25、パイプ10、棚板1枚当たり(上)5、(下)10
天板寸法(mm)
224×644
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約640×約400×約1512
棚板寸法(mm)
380×600
ケース容量(L)
27.8
注意

※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
※ご注文後の納品場所・納品日の変更は原則お受けできません。変更の場合はキャンセル扱いとなり、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥800/税込¥880
沖縄地方数量1につき¥1,800/税込¥1,980
離島数量1につき¥3,000/税込¥3,300

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする