アイリスオーヤマ
スタイルハンガー2WAYタイプ プレミアム ボード2枚付き
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
翌日出荷とは
お気に入りに追加
色
ホワイト
ブラック
ホワイト
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
12940368
品番
PI-B2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
シワなく衣類を収納するのに適したデザイン性のあるスタイルハンガーです。ハンガーパイプには衣類をかけて収納し、棚板には帽子やカバンなどのファッション小物の収納ができます。
色
ホワイト
材質
ハンガーパイプ:粉体塗装 パイプ:粉体塗装、棚板:プリント紙化粧パーティクルボード
寸法(mm)
640×400×1512
質量(kg)
約9
質量(g)
6850
タイプ
プレミアムボード2枚
耐荷重(kg)
全体25、パイプ10、棚板1枚当たり(上)5、(下)10
天板寸法(mm)
224×644
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約640×約400×約1512
棚板寸法(mm)
380×600
ケース容量(L)
27.8
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
※ご注文後の納品場所・納品日の変更は原則お受けできません。変更の場合はキャンセル扱いとなり、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
沖縄地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
離島
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300