曜日別特売

シールチェーン 520LM-X スチール

シールチェーン 520LM-X スチール - EKチェーンシールチェーン 520LM-X スチール - EKチェーンシールチェーン 520LM-X スチール - EKチェーンシールチェーン 520LM-X スチール - EKチェーンシールチェーン 520LM-X スチール - EKチェーンシールチェーン 520LM-X スチール - EKチェーンシールチェーン 520LM-X スチール - EKチェーンシールチェーン 520LM-X スチール - EKチェーン
(2件のレビュー)

EK520サイズ NXリングシールチェーン EK520LM-X スチールタイプ
車輌メーカーに純正採用されている㈱江沼チヱン製作所が石川県加賀市にある工場で製造する安心の日本製。
本製品は、250cc車種向けに専用設計され、従来品に対し約12%軽量化されたEK520サイズでは最軽量の商品です。JP250などのレースでも使用できる「ストリート/ レース共用の シールチェーン」です。
最新の「NXリング」を採用しており、低フリクションで長寿命のQXリングより更に耐久性は高く、シールは薄く、チェーンの剛性が向上しています。
チェーン内プレートには、EK独自の「穴あきプレート」技術を採用し軽量化されています。
必要なリンク数で購入でき「~350ccまで」のバイクに最適な商品です。
製品の取扱について下記を必ずご一読の上、購入、使用ください。

注意
※当製品は取付・たわみ量の調整には専門知識が必要の為、交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は保証対象外となります。
※モーターサイクル用ドライブチェーンは重要保安部品です。ドライブチェーン(以下チェーン)を購入・交換の際は、交換するモーターサイクルの取扱説明書が推奨する純正チェーンと同等以上の性能を有するチェーンとそのジョイントを選択し、同チェーンサイズであり排気量に適合したグレードの物を選択して下さい。
※チェーンリンク数は、交換するモーターサイクルのリンク数を確認の上、ご購入ください(メーカー車種適合での間違いによる交換保証は御座いません)
※チェーンを交換する場合、フロントスプロケット、リアスプロケット、ハブダンパー等の関連する部品も同時に新品へ交換ください。
63件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21005260520LM-X 90L MLJ1本スチール
8,910
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
21005269520LM-X 90L SKJ1本スチール
8,910
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
21005278520LM-X 92L MLJ1本スチール
9,108
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
21005287520LM-X 92L SKJ1本スチール
9,108
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
21005296520LM-X 94L MLJ1本スチール
9,306
6,198
6,818(税込)
4日以内出荷
返品不可
21005305520LM-X 94L SKJ1本スチール
9,306
6,198
6,818(税込)
4日以内出荷
返品不可
21005314520LM-X 96L MLJ1本スチール
9,504
6,298
6,928(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年9月中旬
21005330520LM-X 96L SKJ1本スチール
9,504
6,298
6,928(税込)
4日以内出荷
返品不可
21005339520LM-X 98L MLJ1本スチール
9,702
6,298
6,928(税込)
4日以内出荷
返品不可
21005348520LM-X 98L SKJ1本スチール
9,702
6,298
6,928(税込)
4日以内出荷
返品不可
21005357520LM-X 100L MLJ1本スチール
9,900
6,498
7,148(税込)
4日以内出荷
返品不可
21005366520LM-X 100L SKJ1本スチール
9,900
6,498
7,148(税込)
4日以内出荷
返品不可
21005375520LM-X 102L MLJ1本スチール
10,098
6,498
7,148(税込)
4日以内出荷
返品不可
21005384520LM-X 102L SKJ1本スチール
10,098
6,498
7,148(税込)
4日以内出荷
返品不可
21005400520LM-X 104L MLJ1本スチール
10,296
6,498
7,148(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年9月中旬
21005409520LM-X 104L SKJ1本スチール
10,296
6,498
7,148(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年9月下旬
21005418520LM-X 106L MLJ1本スチール
10,494
6,898
7,588(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年9月下旬
21005427520LM-X 106L SKJ1本スチール
10,494
6,898
7,588(税込)
4日以内出荷
返品不可
21005436520LM-X 108L MLJ1本スチール
10,692
7,198
7,918(税込)
4日以内出荷
返品不可
21005445520LM-X 108L SKJ1本スチール
10,692
7,198
7,918(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年9月中旬
21005454520LM-X 110L MLJ1本スチール
10,890
7,398
8,138(税込)
3日以内出荷
返品不可
21005470520LM-X 110L SKJ1本スチール
10,890
7,398
8,138(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年9月上旬
21005479520LM-X 112L MLJ1本スチール
11,088
7,398
8,138(税込)
4日以内出荷
返品不可
21005488520LM-X 112L SKJ1本スチール
11,088
7,398
8,138(税込)
7日以内出荷
返品不可
21005497520LM-X 114L MLJ1本スチール
11,286
7,598
8,358(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年9月上旬
21005506520LM-X 114L SKJ1本スチール
11,286
7,598
8,358(税込)
5日以内出荷
返品不可
21005515520LM-X 116L MLJ1本スチール
11,484
7,698
8,468(税込)
4日以内出荷
返品不可
21005524520LM-X 116L SKJ1本スチール
11,484
7,698
8,468(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年9月下旬
21005540520LM-X 118L MLJ1本スチール
11,682
7,698
8,468(税込)
4日以内出荷
返品不可
21005549520LM-X 118L SKJ1本スチール
11,682
7,698
8,468(税込)
4日以内出荷
返品不可
21005558520LM-X 120L MLJ1本スチール
11,880
7,698
8,468(税込)
翌々日出荷
返品不可
21005567520LM-X 120L SKJ1本スチール
11,880
7,698
8,468(税込)
4日以内出荷
返品不可
21005576520LM-X 122L MLJ1本スチール
12,078
7,698
8,468(税込)
4日以内出荷
返品不可
21005585520LM-X 122L SKJ1本スチール
12,078
7,698
8,468(税込)
4日以内出荷
返品不可
21005594520LM-X 124L MLJ1本スチール
12,276
8,198
9,018(税込)
4日以内出荷
返品不可
21005610520LM-X 124L SKJ1本スチール
12,276
8,198
9,018(税込)
4日以内出荷
返品不可
21005619520LM-X 126L MLJ1本スチール
12,474
8,298
9,128(税込)
4日以内出荷
返品不可
21005628520LM-X 126L SKJ1本スチール
12,474
8,298
9,128(税込)
4日以内出荷
返品不可
21005637520LM-X 128L MLJ1本スチール
12,672
8,398
9,238(税込)
4日以内出荷
返品不可
21005646520LM-X 128L SKJ1本スチール
12,672
8,398
9,238(税込)
4日以内出荷
返品不可
21005655520LM-X 130L MLJ1本スチール
12,870
8,598
9,458(税込)
4日以内出荷
返品不可
21005664520LM-X 130L SKJ1本スチール
12,870
8,598
9,458(税込)
4日以内出荷
返品不可
21005680520LM-X 132L MLJ1本スチール
13,068
8,698
9,568(税込)
4日以内出荷
返品不可
21005689520LM-X 132L SKJ1本スチール
13,068
8,698
9,568(税込)
4日以内出荷
返品不可
21005698520LM-X 134L MLJ1本スチール
13,266
8,698
9,568(税込)
4日以内出荷
返品不可
21005707520LM-X 134L SKJ1本スチール
13,266
8,698
9,568(税込)
4日以内出荷
返品不可
21005716520LM-X 136L MLJ1本スチール
13,464
8,698
9,568(税込)
4日以内出荷
返品不可
21005725520LM-X 136L SKJ1本スチール
13,464
8,698
9,568(税込)
4日以内出荷
返品不可
21005734520LM-X 138L MLJ1本スチール
13,662
8,698
9,568(税込)
4日以内出荷
返品不可
21005750520LM-X 138L SKJ1本スチール
13,662
8,698
9,568(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21005409
2025-07-16
用途: MVX250fのチェーン
農・林・水産業

30年位前から車庫に保管していたバイクを復活させたのですが、チェーンが1箇所固着して動きが渋く異音がしていた。交換で直りました!

2024-10-14
用途: バイクの整備
その他業種

ホーネットに使用しました。江沼チェーンは安心のブランドなので、いつもこのメーカーのものを使っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

駆動系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする