シールチェーン 520SR-X2 スチール

シールチェーン 520SR-X2 スチール - EKチェーンシールチェーン 520SR-X2 スチール - EKチェーンシールチェーン 520SR-X2 スチール - EKチェーンシールチェーン 520SR-X2 スチール - EKチェーンシールチェーン 520SR-X2 スチール - EKチェーンシールチェーン 520SR-X2 スチール - EKチェーンシールチェーン 520SR-X2 スチール - EKチェーンシールチェーン 520SR-X2 スチール - EKチェーン
(116件のレビュー)

EK520サイズ QXリングシールチェーン EK520SR-X2 スチールタイプ
車輌メーカーに純正採用されている㈱江沼チヱン製作所が石川県加賀市にある工場で製造する安心の日本製。
本製品は、街乗りからロングツーリング等、幅広いシーンに使える卓越したバランス性能をもつ「ストリート用 シールチェーン」です。
低フリクションで長寿命の「QXリング」を採用。
チェーン内プレートには、EK独自の「穴あきプレート」技術を採用し軽量化されています。必要なリンク数で購入でき「~650ccまで」の小中排気量車種に最適な商品です。
製品の取扱について下記を必ずご一読の上、購入、使用ください。

注意
※当製品は取付・たわみ量の調整には専門知識が必要の為、交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は保証対象外となります。
※モーターサイクル用ドライブチェーンは重要保安部品です。ドライブチェーン(以下チェーン)を購入・交換の際は、交換するモーターサイクルの取扱説明書が推奨する純正チェーンと同等以上の性能を有するチェーンとそのジョイントを選択し、同チェーンサイズであり排気量に適合したグレードの物を選択して下さい。
※チェーンリンク数は、交換するモーターサイクルのリンク数を確認の上、ご購入ください(メーカー車種適合での間違いによる交換保証は御座いません)
※チェーンを交換する場合、フロントスプロケット、リアスプロケット、ハブダンパー等の関連する部品も同時に新品へ交換ください。
96件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61000064520SR-X2 98L MLJ1本スチール
10,388
6,498
7,148(税込)
4日以内出荷
返品不可
61000073520SR-X2 98L SKJ1本スチール
10,388
6,498
7,148(税込)
4日以内出荷
返品不可
61000082520SR-X2 98L SLJ1本スチール
11,738
7,198
7,918(税込)
4日以内出荷
返品不可
61000091520SR-X2 100L MLJ1本スチール
10,600
6,598
7,258(税込)
4日以内出荷
61000107520SR-X2 100L SKJ1本スチール
10,600
6,598
7,258(税込)
4日以内出荷
61000116520SR-X2 100L SLJ1本スチール
11,950
7,198
7,918(税込)
4日以内出荷
返品不可
61000125520SR-X2 102L MLJ1本スチール
10,812
6,698
7,368(税込)
4日以内出荷
返品不可
61000134520SR-X2 102L SKJ1本スチール
10,812
6,698
7,368(税込)
4日以内出荷
返品不可
61000143520SR-X2 102L SLJ1本スチール
12,162
7,598
8,358(税込)
4日以内出荷
返品不可
61000152520SR-X2 104L MLJ1本スチール
11,024
6,798
7,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
61000161520SR-X2 104L SKJ1本スチール
11,024
6,798
7,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
61000177520SR-X2 104L SLJ1本スチール
12,374
7,698
8,468(税込)
翌々日出荷
返品不可
61000186520SR-X2 106L MLJ1本スチール
11,236
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
返品不可
61000195520SR-X2 106L SKJ1本スチール
11,236
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
返品不可
61000204520SR-X2 106L SLJ1本スチール
12,586
7,798
8,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
61000213520SR-X2 108L MLJ1本スチール
11,448
7,198
7,918(税込)
5日以内出荷
返品不可
61000222520SR-X2 108L SKJ1本スチール
11,448
7,198
7,918(税込)
翌々日出荷
返品不可
61000231520SR-X2 108L SLJ1本スチール
12,798
7,798
8,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
61000247520SR-X2 110L MLJ1本スチール
11,660
7,198
7,918(税込)
翌々日出荷
61000256520SR-X2 110L SKJ1本スチール
11,660
7,198
7,918(税込)
6日以内出荷
61000265520SR-X2 110L SLJ1本スチール
13,010
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
61000274520SR-X2 112L MLJ1本スチール
11,872
7,198
7,918(税込)
4日以内出荷
返品不可
61000292520SR-X2 112L SLJ1本スチール
13,222
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
返品不可
61000301520SR-X2 114L MLJ1本スチール
12,084
7,598
8,358(税込)
翌々日出荷
返品不可
61000317520SR-X2 114L SKJ1本スチール
12,084
7,598
8,358(税込)
4日以内出荷
返品不可
61000326520SR-X2 114L SLJ1本スチール
13,434
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
61000335520SR-X2 116L MLJ1本スチール
12,296
7,598
8,358(税込)
4日以内出荷
返品不可
61000344520SR-X2 116L SKJ1本スチール
12,296
7,598
8,358(税込)
3日以内出荷
返品不可
61000353520SR-X2 116L SLJ1本スチール
13,646
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
61000362520SR-X2 118L MLJ1本スチール
12,508
7,698
8,468(税込)
4日以内出荷
返品不可
61000371520SR-X2 118L SKJ1本スチール
12,508
7,698
8,468(税込)
4日以内出荷
返品不可
61000387520SR-X2 118L SLJ1本スチール
13,858
8,598
9,458(税込)
5日以内出荷
返品不可
61000396520SR-X2 120L MLJ1本スチール
12,720
7,798
8,578(税込)
翌々日出荷
61000405520SR-X2 120L SKJ1本スチール
12,720
7,798
8,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
61000414520SR-X2 120L SLJ1本スチール
14,070
8,698
9,568(税込)
4日以内出荷
返品不可
61000423520SR-X2 122L MLJ1本スチール
12,932
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
61000432520SR-X2 122L SKJ1本スチール
12,932
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
61000441520SR-X2 122L SLJ1本スチール
14,282
8,798
9,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
61000457520SR-X2 124L MLJ1本スチール
13,144
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
61000466520SR-X2 124L SKJ1本スチール
13,144
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
61000475520SR-X2 124L SLJ1本スチール
14,494
8,798
9,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
61000484520SR-X2 126L MLJ1本スチール
13,356
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
61000493520SR-X2 126L SKJ1本スチール
13,356
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
61000502520SR-X2 126L SLJ1本スチール
14,706
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
61000511520SR-X2 128L MLJ1本スチール
13,568
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
61000527520SR-X2 128L SKJ1本スチール
13,568
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
61000536520SR-X2 128L SLJ1本スチール
14,918
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
61000545520SR-X2 130L MLJ1本スチール
13,780
7,998
8,798(税込)
6日以内出荷
返品不可
61000554520SR-X2 130L SKJ1本スチール
13,780
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
61000563520SR-X2 130L SLJ1本スチール
15,130
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:116
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 61000274
2025-03-11
用途: メンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

コマをカットするだけで、ノンシールより安かったので、大満足です。

対象商品 : 61000161
2024-07-29
用途: SR400の428→520チェーンサイズアップ
小林家自動車・二輪車・自転車関連業

チェーンが大きくなったので安心です。圧入式クリップジョイントもいいですね。

対象商品 : 61000222
2023-07-29
用途: バイクのメンテ
農・林・水産業

いつもこの商品を用いていますが、2万キロは楽勝です。圧入にはコツがいりますが、スパナと小さい万力でも代用可能です。

対象商品 : 61000283
2023-06-29
用途: 400㏄のバイクに使用。

別の400㏄バイクにEKの同じ品番を使用しましたが滑らかさと強度に魅かれ
信頼の国産EKを再度注文しました、持ちが良いので次回はいつに成るやら。

対象商品 : 61000317
2023-01-06
用途: ホンダcrm250rrの交換用
how卸売・小売業

2万キロ足らず走ったので感想を書きます チェーン交換は初めてでしたが 欲しい駒数を注文できるので非常に簡単でした 尚且つ耐久性が抜群です 初期伸びで2回ほど調整しましたが あとは殆どチェーン伸びありません これには驚きました メンテも歯ブラシを使ってエンジンオイルを塗って拭き取るぐらいです 次も間違いなく これを注文します

1が参考にしています
対象商品 : 61000152
2023-01-31
用途: 単車のメンテナンス時
電気・ガス・熱供給・水道業

品質も良く価格も良心的、スムーズな動きで長期使用にも耐えうると思います。

対象商品 : 61000161
2023-03-30
用途: バイクの整備
自動車・二輪車・自転車関連業

今の値上げの時代の中、安くて使える物を発見し購入致しました。

対象商品 : 61000371
2022-09-26
用途: チェーン交換
ホシノ バイク自動車・二輪車・自転車関連業

クリップ留めにしました。
作業がスムーズにできました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

駆動系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする