シールチェーン 520SR-X2 メタルブルー

シールチェーン 520SR-X2 メタルブルー - EKチェーンシールチェーン 520SR-X2 メタルブルー - EKチェーンシールチェーン 520SR-X2 メタルブルー - EKチェーンシールチェーン 520SR-X2 メタルブルー - EKチェーンシールチェーン 520SR-X2 メタルブルー - EKチェーンシールチェーン 520SR-X2 メタルブルー - EKチェーンシールチェーン 520SR-X2 メタルブルー - EKチェーンシールチェーン 520SR-X2 メタルブルー - EKチェーン
(2件のレビュー)

EK520サイズ QXリングシールチェーン EK520SR-X2 (AB;NP) メタルブルーカラー
車輌をドレスアップするメタルブルーカラーは、美しく青い空をイメージできる清涼感あるカラーです。
車輌メーカーに純正採用されている㈱江沼チヱン製作所が石川県加賀市にある工場で製造する安心の日本製。
本製品は、街乗りからロングツーリング等、幅広いシーンに使える卓越したバランス性能をもつ「ストリート用 シールチェーン」です。
低フリクションで長寿命の「QXリング」を採用。
チェーン内プレートには、EK独自の「穴あきプレート」技術を採用し軽量化されています。必要なリンク数で購入でき「~650ccまで」の小中排気量車種に最適な商品です。
製品の取扱について下記を必ずご一読の上、購入、使用ください。

メタルブルー内容量1本
注意
※当製品は取付・たわみ量の調整には専門知識が必要の為、交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は保証対象外となります。
※モーターサイクル用ドライブチェーンは重要保安部品です。ドライブチェーン(以下チェーン)を購入・交換の際は、交換するモーターサイクルの取扱説明書が推奨する純正チェーンと同等以上の性能を有するチェーンとそのジョイントを選択し、同チェーンサイズであり排気量に適合したグレードの物を選択して下さい。
※チェーンリンク数は、交換するモーターサイクルのリンク数を確認の上、ご購入ください(メーカー車種適合での間違いによる交換保証は御座いません)
※チェーンを交換する場合、フロントスプロケット、リアスプロケット、ハブダンパー等の関連する部品も同時に新品へ交換ください。
33件中 133各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リンク数
継手
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68438386520SR-X2(AB;NP) 100L MLJ100LMLJ(カシメジョイント)
17,500
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
68438395520SR-X2(AB;NP) 102L MLJ102LMLJ(カシメジョイント)
17,850
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
68438404520SR-X2(AB;NP) 104L MLJ104LMLJ(カシメジョイント)
18,200
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
68438413520SR-X2(AB;NP) 106L MLJ106LMLJ(カシメジョイント)
18,550
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
68438422520SR-X2(AB;NP) 108L MLJ108LMLJ(カシメジョイント)
18,900
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
68438431520SR-X2(AB;NP) 110L MLJ110LMLJ(カシメジョイント)
19,250
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
68438447520SR-X2(AB;NP) 112L MLJ112LMLJ(カシメジョイント)
19,600
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
68438456520SR-X2(AB;NP) 114L MLJ114LMLJ(カシメジョイント)
19,950
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
68438465520SR-X2(AB;NP) 116L MLJ116LMLJ(カシメジョイント)
20,300
13,980
15,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
68438474520SR-X2(AB;NP) 118L MLJ118LMLJ(カシメジョイント)
20,650
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
68438483520SR-X2(AB;NP) 120L MLJ120LMLJ(カシメジョイント)
21,000
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
68438492520SR-X2(AB;NP) 122L MLJ122LMLJ(カシメジョイント)
21,350
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
68438501520SR-X2(AB;NP) 124L MLJ124LMLJ(カシメジョイント)
21,700
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
68438517520SR-X2(AB;NP) 126L MLJ126LMLJ(カシメジョイント)
22,050
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
68438526520SR-X2(AB;NP) 128L MLJ128LMLJ(カシメジョイント)
22,400
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
68438535520SR-X2(AB;NP) 130L MLJ130LMLJ(カシメジョイント)
22,750
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
68438544520SR-X2(AB;NP) 140L MLJ140LMLJ(カシメジョイント)
24,500
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
68438553520SR-X2(AB;NP) 150L MLJ150LMLJ(カシメジョイント)
26,250
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
14774385520SRX2(AB NP)-82MLJ82MLJ
11,808
9,690
10,659(税込)
4日以内出荷
返品不可
14774394520SRX2(AB NP)-86MLJ86MLJ
12,384
9,990
10,989(税込)
4日以内出荷
返品不可
14774403520SR-X2(AB;NP) 94L MLJ94LMLJ(カシメジョイント)
16,450
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
14774419520SR-X2(AB;NP) 98L MLJ98LMLJ(カシメジョイント)
17,150
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
14774428520SR-X2(AB;NP) 96L MLJ96LMLJ(カシメジョイント)
16,800
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
21008078520SR-X2(AB;NP) 90L MLJ90LMLJ(カシメジョイント)
15,750
9,898
10,888(税込)
4日以内出荷
返品不可
21008087520SR-X2(AB;NP) 92L MLJ92LMLJ(カシメジョイント)
16,100
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
21008096520SR-X2(AB;NP) 132L MLJ132LMLJ(カシメジョイント)
23,100
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
21008105520SR-X2(AB;NP) 134L MLJ134LMLJ(カシメジョイント)
23,450
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
21008114520SR-X2(AB;NP) 136L MLJ136LMLJ(カシメジョイント)
23,800
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
21008130520SR-X2(AB;NP) 138L MLJ138LMLJ(カシメジョイント)
24,150
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
21008139520SR-X2(AB;NP) 142L MLJ142LMLJ(カシメジョイント)
24,850
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
21008148520SR-X2(AB;NP) 144L MLJ144LMLJ(カシメジョイント)
25,200
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
21008157520SR-X2(AB;NP) 146L MLJ146LMLJ(カシメジョイント)
25,550
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
21008166520SR-X2(AB;NP) 148L MLJ148LMLJ(カシメジョイント)
25,900
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68438422
2016-09-29
用途: バイクのチェーン交換
自動車・二輪車・自転車関連業

オフ車でしたが。520SRX2のブルーカラーにしました。
ボディのカラーリングにも良く映え、トルクもキッチリ伝えてくれるので、前の純正チェーンよりも、キビキビした走りが出来る様になりました。(多少遊びを持たしてあるのですが。)
チェーンメンテが今までは面倒でしたが、自作の自動給油機を取り付けたお陰で、拭くだけでいつもピカピカで、今までルブを使ってたのが馬鹿らしくなる感じです。
そのお陰か、チェーンは全く、へたらず長持ちしそうです。
今度買うときも、このシリーズのを買おうと思います。
お値段も安く買えましたし。

1が参考にしています
対象商品 : 68438422
2016-06-01
用途: バイクのチェーン交換に
自動車・二輪車・自転車関連業

108リンクで注文出来たので、丁度切り落とすことも無く、取り付けられました。
カシメはちょっとカシメ過ぎて・・・マイナスドライバーで調整しました。
同梱されていたジョイント内に入っていたグリス袋が破裂して漏れ出していました。
チェーンの重みで破裂したのだろうと推測されます。
その点を改善して頂き、もう少し付け易い容器に入れてあると良かったのかなと思います。(プラのチューブ容器とか)
チェーンのメタルブルーが綺麗で良いと思います。

MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございます。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善に努めさせて頂きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

駆動系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする