シールチェーン 520SR-X2 メタルレッド

シールチェーン 520SR-X2 メタルレッド - EKチェーンシールチェーン 520SR-X2 メタルレッド - EKチェーンシールチェーン 520SR-X2 メタルレッド - EKチェーンシールチェーン 520SR-X2 メタルレッド - EKチェーンシールチェーン 520SR-X2 メタルレッド - EKチェーンシールチェーン 520SR-X2 メタルレッド - EKチェーンシールチェーン 520SR-X2 メタルレッド - EKチェーンシールチェーン 520SR-X2 メタルレッド - EKチェーン
(2件のレビュー)

EK520サイズ QXリングシールチェーン EK520SR-X2 (AR;NP) メタルレッドカラー
車輌をドレスアップするメタルレッドカラーは、アクティブに目を引くスペシャルなカラーです。
車輌メーカーに純正採用されている㈱江沼チヱン製作所が石川県加賀市にある工場で製造する安心の日本製。
本製品は、街乗りからロングツーリング等、幅広いシーンに使える卓越したバランス性能をもつ「ストリート用 シールチェーン」です。
低フリクションで長寿命の「QXリング」を採用。
チェーン内プレートには、EK独自の「穴あきプレート」技術を採用し軽量化されています。必要なリンク数で購入でき「~650ccまで」の小中排気量車種に最適な商品です。
製品の取扱について下記を必ずご一読の上、購入、使用ください。

メタルレッド内容量1本
注意
※当製品は取付・たわみ量の調整には専門知識が必要の為、交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は保証対象外となります。
※モーターサイクル用ドライブチェーンは重要保安部品です。ドライブチェーン(以下チェーン)を購入・交換の際は、交換するモーターサイクルの取扱説明書が推奨する純正チェーンと同等以上の性能を有するチェーンとそのジョイントを選択し、同チェーンサイズであり排気量に適合したグレードの物を選択して下さい。
※チェーンリンク数は、交換するモーターサイクルのリンク数を確認の上、ご購入ください(メーカー車種適合での間違いによる交換保証は御座いません)
※チェーンを交換する場合、フロントスプロケット、リアスプロケット、ハブダンパー等の関連する部品も同時に新品へ交換ください。
全34種類を絞り込む
リンク数
継手
34種類すべて表示中
注文コード
品番
リンク数
継手
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68438562520SR-X2(AR;NP) 100L MLJ100LMLJ(カシメジョイント)
17,500
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
68438571520SR-X2(AR;NP) 102L MLJ102LMLJ(カシメジョイント)
17,850
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
68438587520SR-X2(AR;NP) 104L MLJ104LMLJ(カシメジョイント)
18,200
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
68438596520SR-X2(AR;NP) 106L MLJ106LMLJ(カシメジョイント)
18,550
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
68438605520SR-X2(AR;NP) 108L MLJ108LMLJ(カシメジョイント)
18,900
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
68438614520SR-X2(AR;NP) 110L MLJ110LMLJ(カシメジョイント)
19,250
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
68438623520SR-X2(AR;NP) 112L MLJ112LMLJ(カシメジョイント)
19,600
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
68438632520SR-X2(AR;NP) 114L MLJ114LMLJ(カシメジョイント)
19,950
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
68438641520SR-X2(AR;NP) 116L MLJ116LMLJ(カシメジョイント)
20,300
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
68438657520SR-X2(AR;NP) 118L MLJ118LMLJ(カシメジョイント)
20,650
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
68438666520SR-X2(AR;NP) 120L MLJ120LMLJ(カシメジョイント)
21,000
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
68438675520SR-X2(AR;NP) 122L MLJ122LMLJ(カシメジョイント)
21,350
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
68438684520SR-X2(AR;NP) 124L MLJ124LMLJ(カシメジョイント)
21,700
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
68438693520SR-X2(AR;NP) 126L MLJ126LMLJ(カシメジョイント)
22,050
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
68438702520SR-X2(AR;NP) 128L MLJ128LMLJ(カシメジョイント)
22,400
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
68438711520SR-X2(AR;NP) 130L MLJ130LMLJ(カシメジョイント)
22,750
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
68438727520SR-X2(AR;NP) 140L MLJ140LMLJ(カシメジョイント)
24,500
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
68438736520SR-X2(AR;NP) 150L MLJ150LMLJ(カシメジョイント)
26,250
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
14774437520SRX2(AR NP)-82MLJ82MLJ
11,808
9,690
10,659(税込)
4日以内出荷
返品不可
14774446520SRX2(AR NP)-86MLJ86MLJ
12,384
9,990
10,989(税込)
4日以内出荷
返品不可
14774455520SR-X2(AR;NP) 94L MLJ94LMLJ(カシメジョイント)
16,450
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
14774464520SR-X2(AR;NP) 96L MLJ96LMLJ(カシメジョイント)
16,800
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
21008175520SR-X2(AR;NP) 90L MLJ90LMLJ(カシメジョイント)
15,750
9,898
10,888(税込)
4日以内出荷
返品不可
21008184520SR-X2(AR;NP) 92L MLJ92LMLJ(カシメジョイント)
16,100
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
21008200520SR-X2(AR;NP) 98L MLJ98LMLJ(カシメジョイント)
17,150
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
21008209520SR-X2(AR;NP) 132L MLJ132LMLJ(カシメジョイント)
23,100
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
21008218520SR-X2(AR;NP) 134L MLJ134LMLJ(カシメジョイント)
23,450
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
21008227520SR-X2(AR;NP) 136L MLJ136LMLJ(カシメジョイント)
23,800
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
21008236520SR-X2(AR;NP) 138L MLJ138LMLJ(カシメジョイント)
24,150
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
21008245520SR-X2(AR;NP) 142L MLJ142LMLJ(カシメジョイント)
24,850
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
21008254520SR-X2(AR;NP) 144L MLJ144LMLJ(カシメジョイント)
25,200
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
21008270520SR-X2(AR;NP) 146L MLJ146LMLJ(カシメジョイント)
25,550
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
21008279520SR-X2(AR;NP) 148L MLJ148LMLJ(カシメジョイント)
25,900
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
14774473520SRX2(AR NP)-98MLJ98MLJ
14,112
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
14774473520SRX2(AR NP)-98MLJ21008200520SR-X2(AR;NP) 98L MLJ520SRX2(AR NP)-98MLJ シールチェーン 520SR-X2 メタルレッド EKチェーン 21008200シールチェーン 520SR-X2 メタルレッドEKチェーン1本
9,998
税込10,998
品番が変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68438623
2019-06-12
用途: バイクのチェーン交換
その他業種

まず見た目から満足ですね。
使用感もいい感じです!
発送も早くて良かったです!

対象商品 : 68438605
2016-06-17
用途: バイクのチェーン交換

特に問題なく装着できました。
ただ、もう少し早く入手できないかなぁ。
色々探しましたが、最安値でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

駆動系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする