シールチェーン 520Z/3D ゴールド

シールチェーン 520Z/3D ゴールド - EKチェーンシールチェーン 520Z/3D ゴールド - EKチェーンシールチェーン 520Z/3D ゴールド - EKチェーンシールチェーン 520Z/3D ゴールド - EKチェーンシールチェーン 520Z/3D ゴールド - EKチェーンシールチェーン 520Z/3D ゴールド - EKチェーンシールチェーン 520Z/3D ゴールド - EKチェーンシールチェーン 520Z/3D ゴールド - EKチェーン

ThreeD(スリード)520サイズ QX2リングシールチェーン EK520Z (GP;GP) ゴールドタイプ
今までにない輝く質感と高級感からゴールドチェーンカスタムの最高峰です。
本製品は、ミドルバイクからビックバイク及びスーパースポーツタイプにお薦めな「~1000ccまで」対応の、高性能「スーパースポーツ用 シールチェーン」です。
プレートは「最新の精密鍛造加工による強度を落とさず軽量化された3次元形状」更にピン頭部に穴をあけ軽量化。
チェーン内プレートには㈱江沼チヱン製作所独自の「穴あきプレート」技術も伝承しており、強度を落とさず徹底した軽量化が施されています。
次世代型チェーン「ThreeD スリード」は、カスタムパーツとしての要素を兼ね備えた特別なチェーンです、
その登場は、モーターサイクル市場で衝撃的にチェーンの概念を変え、今までにない質感と高性能で多くの人を魅了し続けています。
製品の取扱について下記を必ずご一読の上、購入、使用ください。

注意
※当製品は取付・たわみ量の調整には専門知識が必要の為、交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は保証対象外となります。
※モーターサイクル用ドライブチェーンは重要保安部品です。ドライブチェーン(以下チェーン)を購入・交換の際は、交換するモーターサイクルの取扱説明書が推奨する純正チェーンと同等以上の性能を有するチェーンとそのジョイントを選択し、同チェーンサイズであり排気量に適合したグレードの物を選択して下さい。
※チェーンリンク数は、交換するモーターサイクルのリンク数を確認の上、ご購入ください(メーカー車種適合での間違いによる交換保証は御座いません)
※チェーンを交換する場合、フロントスプロケット、リアスプロケット、ハブダンパー等の関連する部品も同時に新品へ交換ください。
全35種類を絞り込む
リンク数
継手
内容量
35種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
リンク数
継手
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55742435520Z/3D(GP) MLJ1個ゴールド1L(ジョイントのみ)MLJ(カシメジョイント)
1,090
999
1,099(税込)
6日以内出荷
返品不可
55742042520Z/3D(GP;GP) 100L MLJ1本ゴールド100LMLJ(カシメジョイント)
31,000
28,980
31,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
55742058520Z/3D(GP;GP) 110L MLJ1本ゴールド110LMLJ(カシメジョイント)
34,100
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
55742067520Z/3D(GP;GP) 120L MLJ1本ゴールド120LMLJ(カシメジョイント)
37,200
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
55742076520Z/3D(GP;GP) 130L MLJ1本ゴールド130LMLJ(カシメジョイント)
40,300
37,980
41,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
55742085520Z/3D(GP;GP) 140L MLJ1本ゴールド140LMLJ(カシメジョイント)
43,400
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
14774489520SRX2(BK GP)-82MLJ1本ブラック/ゴールド82MLJ
11,480
7,990
8,789(税込)
4日以内出荷
返品不可
14774498520SRX2(BK GP)-86MLJ1本ブラック/ゴールド86MLJ
12,040
8,690
9,559(税込)
4日以内出荷
返品不可
14774507520SRX2(BK GP)-94MLJ1本ブラック/ゴールド94MLJ
13,160
8,990
9,889(税込)
4日以内出荷
返品不可
21008288520Z/3D(GP;GP) 90L MLJ1本ゴールド90LMLJ(カシメジョイント)
27,900
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
21008297520Z/3D(GP;GP) 92L MLJ1本ゴールド92LMLJ(カシメジョイント)
31,000
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
21008306520Z/3D(GP;GP) 94L MLJ1本ゴールド94LMLJ(カシメジョイント)
31,000
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
21008315520Z/3D(GP;GP) 96L MLJ1本ゴールド96LMLJ(カシメジョイント)
31,000
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
21008324520Z/3D(GP;GP) 98L MLJ1本ゴールド98LMLJ(カシメジョイント)
31,000
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
21008340520Z/3D(GP;GP) 102L MLJ1本ゴールド102LMLJ(カシメジョイント)
34,100
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
21008349520Z/3D(GP;GP) 104L MLJ1本ゴールド104LMLJ(カシメジョイント)
34,100
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
21008358520Z/3D(GP;GP) 106L MLJ1本ゴールド106LMLJ(カシメジョイント)
34,100
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
21008367520Z/3D(GP;GP) 108L MLJ1本ゴールド108LMLJ(カシメジョイント)
34,100
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
21008376520Z/3D(GP;GP) 112L MLJ1本ゴールド112LMLJ(カシメジョイント)
37,200
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
21008385520Z/3D(GP;GP) 114L MLJ1本ゴールド114LMLJ(カシメジョイント)
37,200
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
21008394520Z/3D(GP;GP) 116L MLJ1本ゴールド116LMLJ(カシメジョイント)
37,200
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
21008410520Z/3D(GP;GP) 118L MLJ1本ゴールド118LMLJ(カシメジョイント)
37,200
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
21008419520Z/3D(GP;GP) 122L MLJ1本ゴールド122LMLJ(カシメジョイント)
40,300
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
21008428520Z/3D(GP;GP) 124L MLJ1本ゴールド124LMLJ(カシメジョイント)
40,300
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
21008437520Z/3D(GP;GP) 126L MLJ1本ゴールド126LMLJ(カシメジョイント)
40,300
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
21008446520Z/3D(GP;GP) 128L MLJ1本ゴールド128LMLJ(カシメジョイント)
40,300
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
21008455520Z/3D(GP;GP) 132L MLJ1本ゴールド132LMLJ(カシメジョイント)
43,400
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
21008464520Z/3D(GP;GP) 134L MLJ1本ゴールド134LMLJ(カシメジョイント)
43,400
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
21008480520Z/3D(GP;GP) 136L MLJ1本ゴールド136LMLJ(カシメジョイント)
43,400
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
21008489520Z/3D(GP;GP) 138L MLJ1本ゴールド138LMLJ(カシメジョイント)
43,400
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
21008498520Z/3D(GP;GP) 142L MLJ1本ゴールド142LMLJ(カシメジョイント)
46,500
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
21008507520Z/3D(GP;GP) 144L MLJ1本ゴールド144LMLJ(カシメジョイント)
46,500
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
21008516520Z/3D(GP;GP) 146L MLJ1本ゴールド146LMLJ(カシメジョイント)
46,500
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
21008525520Z/3D(GP;GP) 148L MLJ1本ゴールド148LMLJ(カシメジョイント)
46,500
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
21008534520Z/3D(GP;GP) 150L MLJ1本ゴールド150LMLJ(カシメジョイント)
46,500
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

駆動系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする