曜日別特売

シールチェーン 525SR-X2 シルバー

シールチェーン 525SR-X2 シルバー - EKチェーンシールチェーン 525SR-X2 シルバー - EKチェーンシールチェーン 525SR-X2 シルバー - EKチェーンシールチェーン 525SR-X2 シルバー - EKチェーンシールチェーン 525SR-X2 シルバー - EKチェーンシールチェーン 525SR-X2 シルバー - EKチェーンシールチェーン 525SR-X2 シルバー - EKチェーンシールチェーン 525SR-X2 シルバー - EKチェーン
(4件のレビュー)

EK525サイズ QXリングシールチェーン EK525SR-X2 (CR;NP) シルバーカラー
㈱江沼チヱン製作所の販売するシルバーは、外プレートのクロームカラーメッキが深みと高級感をかもし出すシルバーです。
車輌メーカーに純正採用されている㈱江沼チヱン製作所が石川県加賀市にある工場で製造する安心の日本製。
本製品は、街乗りからロングツーリング等、幅広いシーンに使える卓越したバランス性能をもつ「ストリート用 シールチェーン」です。
低フリクションで長寿命の「QXリング」を採用。
チェーン内プレートには、EK独自の「穴あきプレート」技術を採用し軽量化されています。必要なリンク数で購入でき「~900ccまで」の小中排気量車種に最適な商品です。
製品の取扱について下記を必ずご一読の上、購入、使用ください。

内容量1本
注意
※当製品は取付・たわみ量の調整には専門知識が必要の為、交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は保証対象外となります。
※モーターサイクル用ドライブチェーンは重要保安部品です。ドライブチェーン(以下チェーン)を購入・交換の際は、交換するモーターサイクルの取扱説明書が推奨する純正チェーンと同等以上の性能を有するチェーンとそのジョイントを選択し、同チェーンサイズであり排気量に適合したグレードの物を選択して下さい。
※チェーンリンク数は、交換するモーターサイクルのリンク数を確認の上、ご購入ください(メーカー車種適合での間違いによる交換保証は御座いません)
※チェーンを交換する場合、フロントスプロケット、リアスプロケット、ハブダンパー等の関連する部品も同時に新品へ交換ください。
全32種類を絞り込む
リンク数
継手
32種類すべて表示中
注文コード
品番
リンク数
継手
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68448405530ZVX3(BKGP)-1920MLJブラック/ゴールド1920LMLJ(カシメ)
460,800
289,800
318,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
68440714525SR-X2(CR;NP) 100L MLJシルバー100LMLJ(カシメジョイント)
14,500
8,898
9,788(税込)
4日以内出荷
返品不可
68440723525SR-X2(CR;NP) 102L MLJシルバー102LMLJ(カシメジョイント)
14,790
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
68440732525SR-X2(CR;NP) 104L MLJシルバー104LMLJ(カシメジョイント)
15,080
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
68440741525SR-X2(CR;NP) 106L MLJシルバー106LMLJ(カシメジョイント)
15,370
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
68440757525SR-X2(CR;NP) 108L MLJシルバー108LMLJ(カシメジョイント)
15,660
9,598
10,558(税込)
4日以内出荷
返品不可
68440766525SR-X2(CR;NP) 110L MLJシルバー110LMLJ(カシメジョイント)
15,950
9,698
10,668(税込)
3日以内出荷
68440775525SR-X2(CR;NP) 112L MLJシルバー112LMLJ(カシメジョイント)
16,240
9,898
10,888(税込)
7日以内出荷
返品不可
68440784525SR-X2(CR;NP) 114L MLJシルバー114LMLJ(カシメジョイント)
16,530
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
68440793525SR-X2(CR;NP) 116L MLJシルバー116LMLJ(カシメジョイント)
16,820
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
68440802525SR-X2(CR;NP) 118L MLJシルバー118LMLJ(カシメジョイント)
17,110
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
68440811525SR-X2(CR;NP) 120L MLJシルバー120LMLJ(カシメジョイント)
17,400
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
68440827525SR-X2(CR;NP) 122L MLJシルバー122LMLJ(カシメジョイント)
17,690
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
68440836525SR-X2(CR;NP) 124L MLJシルバー124LMLJ(カシメジョイント)
17,980
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
68440845525SR-X2(CR;NP) 126L MLJシルバー126LMLJ(カシメジョイント)
18,270
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
68440854525SR-X2(CR;NP) 128L MLJシルバー128LMLJ(カシメジョイント)
18,560
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
68440863525SR-X2(CR;NP) 130L MLJシルバー130LMLJ(カシメジョイント)
18,850
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
68440872525SR-X2(CR;NP) 132L MLJシルバー132LMLJ(カシメジョイント)
19,140
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
68440881525SR-X2(CR;NP) 134L MLJシルバー134LMLJ(カシメジョイント)
19,430
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
68440897525SR-X2(CR;NP) 136L MLJシルバー136LMLJ(カシメジョイント)
19,720
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
68440906525SR-X2(CR;NP) 138L MLJシルバー138LMLJ(カシメジョイント)
20,010
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
68440915525SR-X2(CR;NP) 140L MLJシルバー140LMLJ(カシメジョイント)
20,300
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
68440924525SR-X2(CR;NP) 142L MLJシルバー142LMLJ(カシメジョイント)
20,590
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
68440933525SR-X2(CR;NP) 144L MLJシルバー144LMLJ(カシメジョイント)
20,880
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
68440942525SR-X2(CR;NP) 146L MLJシルバー146LMLJ(カシメジョイント)
21,170
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
68440951525SR-X2(CR;NP) 148L MLJシルバー148LMLJ(カシメジョイント)
21,460
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
68440967525SR-X2(CR;NP) 150L MLJシルバー150LMLJ(カシメジョイント)
21,750
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
68440976525SR-X2(CR;NP) 90L MLJシルバー90LMLJ(カシメジョイント)
13,050
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
68440985525SR-X2(CR;NP) 92L MLJシルバー92LMLJ(カシメジョイント)
13,340
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
68440994525SR-X2(CR;NP) 94L MLJシルバー94LMLJ(カシメジョイント)
13,630
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
68441003525SR-X2(CR;NP) 96L MLJシルバー96LMLJ(カシメジョイント)
13,920
8,498
9,348(税込)
4日以内出荷
返品不可
68441012525SR-X2(CR;NP) 98L MLJシルバー98LMLJ(カシメジョイント)
14,210
8,698
9,568(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68440802
2022-12-14
用途: バイクチェーン交換
自動車・二輪車・自転車関連業

のんびり走るツーリングしかしないので、必要にして十分な性能かと思います。

対象商品 : 68441012
2020-04-06
用途: ドゥカティ848のチェーン交換

98リンクという短い半端な長さをジャストサイズで購入出来て、コスト的にもムダがないし、コマを詰める手間が省ける。巷のバイク用品店で買うよりずっと安いし、送料無料だしありがたい。

2が参考にしています
対象商品 : 68440793
2020-01-28
用途: バイクの補修用
自動車・二輪車・自転車関連業

2リンク事の設定があって、カットが不要なので取付に際する手間が省けて助かります。シールもQXリングを採用しておりロングライフが期待できます

対象商品 : 68440775
2017-10-30
用途: チェーン交換

前のチェーンで15000km走行、交換する事にしました。
後輪の廻りがスムーズです。値段も手ごろで今後も使用する予定です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

駆動系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする