曜日別特売

玄関ほうき&ちりとり

玄関ほうき&ちりとり - アズマ工業玄関ほうき&ちりとり - アズマ工業玄関ほうき&ちりとり - アズマ工業玄関ほうき&ちりとり - アズマ工業玄関ほうき&ちりとり - アズマ工業
(1件のレビュー)

玄関ドアに磁石ですっきり収納!置き場所に困らないほうき&チリトリ
置き場所に困る玄関用ほうきは磁石で浮かせて収納!
砂ボコリから髪の毛までしっかり掃き取れる!

材質ほうき/穂:ポリプロピレン、柄:木にPEチューブ、ちりとり/ポリプロピレン、磁石/ネオジム磁石寸法(mm)218×435×43全長(cm)約44繰り返し・詰め替え対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12996867sm@rt146
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-18
用途: シュレッダーの紙屑が散らばった時、ワイパーでフロアのゴミが取り切れなかった時
卸売・小売業

マグネット付きで収納に困らず、サッと取り出せて便利です。
小ぶりなので邪魔にならず使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする