曜日別特売

FF式温風石油暖房機

FF式温風石油暖房機 - サンポットFF式温風石油暖房機 - サンポット
内容量1台
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
管径(Φmm)
暖房の目安(コンクリート)
暖房の目安(木造)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13000507FF-7000BF B40延長管:40[集合]寒冷地:31畳まで(51mm2)/温暖地:26畳まで(43mm2)[戸建]寒冷地:19畳まで(31.5mm2)/温暖地:19畳まで(31.5mm2)594×800×349
225,000
189,000
207,900(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
13000516FF-5000BF B40延長管:40[集合]寒冷地:24畳まで(39.5mm2)/温暖地:21畳まで(34.5mm2)[戸建]寒冷地:15畳まで(25mm2)/温暖地:15畳まで(25mm2)594×800×349
203,000
169,000
185,900(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
13000550FF-288CTS A1150延長管:80[集合]寒冷地:119畳まで(196.5mm2)/温暖地:102畳まで(168.5mm2)[戸建]寒冷地:78畳まで(124mm2)/温暖地:74畳まで(122mm2)1850×1000×450
1,058,000
849,800
934,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
13000498FF-11000BF B40延長管:40[集合]寒冷地:45畳まで(74.5mm2)/温暖地:39畳まで(64.5mm2)[戸建]寒冷地:29畳まで(48mm2)/温暖地:28畳まで(46mm2)594×800×349
263,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
13000534FF-18000CTS B67延長管:49[集合]寒冷地:72畳まで(119mm2)/温暖地:62畳まで(102.5mm2)[戸建]寒冷地:45畳まで(74.5mm2)/温暖地:45畳まで(74.5mm2)1730×450×420
374,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
13000525FF-15000GBF B47延長管:49[集合]寒冷地:65畳まで(107.5mm2)/温暖地:56畳まで(92.5mm2)[戸建]寒冷地:41畳まで(67.5mm2)/温暖地:40畳まで(66mm2)700×800×445
311,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
13000498FF-11000BF B64715056FF-11000BF EFF-11000BF B FF式温風石油暖房機 サンポット 64715056FF式温風石油暖房機サンポット1台
239,800
税込263,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
13000534FF-18000CTS B64715090FF-18000CTS EFF-18000CTS B FF式温風石油暖房機 サンポット 64715090FF式温風石油暖房機サンポット1台
329,800
税込362,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする