タンガロイ
転削用チップ SNGU-MJ
材質
AH3225
寸法S(mm)
7
寸法LE(mm)
9.4
寸法RE(mm)
0.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法BS(mm)
2
寸法IC(mm)
13
寸法APMX(mm)
6
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13065826
SNGU1307ANEN-MJ AH3225
¥
23,500
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください