タンガロイ
転削用チップ SNGU-W
材質
AH3225
寸法S(mm)
7
寸法LE(mm)
9.6
寸法RE(mm)
1.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法BS(mm)
7.5
寸法IC(mm)
13
寸法APMX(mm)
6
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13065835
SNGU1307ANEN-W AH3225
¥
27,100
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください