タンガロイ
ヘッド交換式工具用ねじ止めホルダ SM TungFlex-straight shank
接続ねじ
M6
油穴
有
寸法BD(mm)
9.7
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
寸法LB(mm)
寸法LF(mm)
寸法DCONMS(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13071810
SM06-L105-C12
(BHTA)1.2
60
105
12
¥
28,500
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
13071819
SM06-L125-C16
(BHTA)3.3
60
125
16
¥
29,900
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
13071828
SM06-L60C10
(BHTA)-
20
60
10
¥
27,100
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください