タンガロイ
転削用チップ SWGT13T3-MJ
材質
AH130
寸法S(mm)
4
寸法RE(mm)
1.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法AN(mm)
18.5
寸法BS(mm)
2
寸法IC(mm)
13.9
寸法APMX(mm)
4
刃当り送りfz(mm/t)
0.05~0.25
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13071916
SWGT13T3AFPR-MJ AH130
¥
14,800
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください