タンガロイ
転削用チップ SWMT1506Z-MT
寸法S(mm)
6.80
寸法LE(mm)
15.93
寸法RE(mm)
2.00
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法IC(mm)
15.925
寸法APMX(mm)
2.50
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13098035
SWMT1506ZER-MT AH120
AH120
¥
20,000
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
13098044
SWMT1506ZER-MT AH3135
AH3135
¥
20,000
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください