ダイヤトレンド
三菱電機J5対応電源ケーブル<直結><固定>
三菱電機対応サーボケーブル
MELSERVO-J5シリーズ電源ケーブル
用途
対応サーボモータ:HK-ST52W,HK-ST102W,HK-ST524W,HK-ST1024W,HK-ST1724W,HK-ST2024AW,HK-ST3024W
性能
屈曲:固定
シリーズ
対応サーボアンプ:MELSERVO-J5
接続方法
直結
保護等級
IP67
形名
対応サーボモータ:HK-ST
許容曲げ半径(mm)
仕上がり外径の6倍以上
定格温度(℃)
80
適合メーカー
三菱電機
ケーブル種類
電源ケーブル
内容量
1本
全28種類を絞り込む
長さ(m)
選択してください
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
15
20
25
30
28種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
形状
長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13102226
DSVPWMR-A412N-001
モータ側:ストレートプラグ
1
オープン
¥
10,970
¥
12,067
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13102235
DSVPWMR-A412N-002
モータ側:ストレートプラグ
2
オープン
¥
11,680
¥
12,848
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13102244
DSVPWMR-A412N-003
モータ側:ストレートプラグ
3
オープン
¥
12,400
¥
13,640
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13102260
DSVPWMR-A412N-004
モータ側:ストレートプラグ
4
オープン
¥
13,130
¥
14,443
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13102269
DSVPWMR-A412N-005
モータ側:ストレートプラグ
5
オープン
¥
13,840
¥
15,224
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13102278
DSVPWMR-A412N-006
モータ側:ストレートプラグ
6
オープン
¥
14,570
¥
16,027
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13102287
DSVPWMR-A412N-007
モータ側:ストレートプラグ
7
オープン
¥
15,280
¥
16,808
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13102296
DSVPWMR-A412N-008
モータ側:ストレートプラグ
8
オープン
¥
16,000
¥
17,600
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13102305
DSVPWMR-A412N-009
モータ側:ストレートプラグ
9
オープン
¥
16,730
¥
18,403
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13102314
DSVPWMR-A412N-010
モータ側:ストレートプラグ
10
オープン
¥
17,440
¥
19,184
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13102330
DSVPWMR-A412N-015
モータ側:ストレートプラグ
15
オープン
¥
21,040
¥
23,144
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13102339
DSVPWMR-A412N-020
モータ側:ストレートプラグ
20
オープン
¥
24,640
¥
27,104
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13102348
DSVPWMR-A412N-025
モータ側:ストレートプラグ
25
オープン
¥
28,240
¥
31,064
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13102357
DSVPWMR-A412N-030
モータ側:ストレートプラグ
30
オープン
¥
31,840
¥
35,024
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13102366
DSVPWMR-A412R-001
モータ側:ストレートプラグ、アンプ側:先端カット(追加工用)
1
オープン
¥
10,830
¥
11,913
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13102375
DSVPWMR-A412R-002
モータ側:ストレートプラグ、アンプ側:先端カット(追加工用)
2
オープン
¥
11,550
¥
12,705
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13102384
DSVPWMR-A412R-003
モータ側:ストレートプラグ、アンプ側:先端カット(追加工用)
3
オープン
¥
12,280
¥
13,508
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13102400
DSVPWMR-A412R-004
モータ側:ストレートプラグ、アンプ側:先端カット(追加工用)
4
オープン
¥
12,990
¥
14,289
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13102409
DSVPWMR-A412R-005
モータ側:ストレートプラグ、アンプ側:先端カット(追加工用)
5
オープン
¥
13,720
¥
15,092
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13102418
DSVPWMR-A412R-006
モータ側:ストレートプラグ、アンプ側:先端カット(追加工用)
6
オープン
¥
14,430
¥
15,873
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13102427
DSVPWMR-A412R-007
モータ側:ストレートプラグ、アンプ側:先端カット(追加工用)
7
オープン
¥
15,150
¥
16,665
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13102436
DSVPWMR-A412R-008
モータ側:ストレートプラグ、アンプ側:先端カット(追加工用)
8
オープン
¥
15,880
¥
17,468
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13102445
DSVPWMR-A412R-009
モータ側:ストレートプラグ、アンプ側:先端カット(追加工用)
9
オープン
¥
16,590
¥
18,249
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13102454
DSVPWMR-A412R-010
モータ側:ストレートプラグ、アンプ側:先端カット(追加工用)
10
オープン
¥
17,320
¥
19,052
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13102470
DSVPWMR-A412R-015
モータ側:ストレートプラグ、アンプ側:先端カット(追加工用)
15
オープン
¥
20,920
¥
23,012
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13102479
DSVPWMR-A412R-020
モータ側:ストレートプラグ、アンプ側:先端カット(追加工用)
20
オープン
¥
24,520
¥
26,972
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13102488
DSVPWMR-A412R-025
モータ側:ストレートプラグ、アンプ側:先端カット(追加工用)
25
オープン
¥
28,120
¥
30,932
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13102497
DSVPWMR-A412R-030
モータ側:ストレートプラグ、アンプ側:先端カット(追加工用)
30
オープン
¥
31,720
¥
34,892
(税込)
16日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください