曜日別特売

三菱電機J5対応電源ケーブル<直結><反負荷側><固定>

三菱電機J5対応電源ケーブル<直結><反負荷側><固定> - ダイヤトレンド三菱電機J5対応電源ケーブル<直結><反負荷側><固定> - ダイヤトレンド

三菱電機対応サーボケーブル
MELSERVO-J5シリーズ電源ケーブル

用途対応サーボモータ:HK-ST172W,HK-ST202AW,HK-ST302W性能屈曲:固定シリーズ対応サーボアンプ:MELSERVO-J5接続方法直結保護等級IP67形名対応サーボモータ:HK-ST許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)80ケーブル引出方向反負荷側適合メーカー三菱電機ケーブル種類電源ケーブル内容量1本
全28種類を絞り込む
形状
長さ(m)
28種類すべて表示中
注文コード
品番
形状
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13103066DSVPWMR-A4L20N-001モータ側:アングルプラグ1
オープン
12,150
13,365(税込)
16日以内出荷
返品不可
13103075DSVPWMR-A4L20N-002モータ側:アングルプラグ2
オープン
13,090
14,399(税込)
16日以内出荷
返品不可
13103084DSVPWMR-A4L20N-003モータ側:アングルプラグ3
オープン
14,030
15,433(税込)
16日以内出荷
返品不可
13103100DSVPWMR-A4L20N-004モータ側:アングルプラグ4
オープン
14,980
16,478(税込)
16日以内出荷
返品不可
13103109DSVPWMR-A4L20N-005モータ側:アングルプラグ5
オープン
15,920
17,512(税込)
16日以内出荷
返品不可
13103118DSVPWMR-A4L20N-006モータ側:アングルプラグ6
オープン
16,850
18,535(税込)
16日以内出荷
返品不可
13103127DSVPWMR-A4L20N-007モータ側:アングルプラグ7
オープン
17,790
19,569(税込)
16日以内出荷
返品不可
13103136DSVPWMR-A4L20N-008モータ側:アングルプラグ8
オープン
18,730
20,603(税込)
16日以内出荷
返品不可
13103145DSVPWMR-A4L20N-009モータ側:アングルプラグ9
オープン
19,680
21,648(税込)
16日以内出荷
返品不可
13103154DSVPWMR-A4L20N-010モータ側:アングルプラグ10
オープン
20,620
22,682(税込)
16日以内出荷
返品不可
13103170DSVPWMR-A4L20N-015モータ側:アングルプラグ15
オープン
25,320
27,852(税込)
16日以内出荷
返品不可
13103179DSVPWMR-A4L20N-020モータ側:アングルプラグ20
オープン
30,020
33,022(税込)
16日以内出荷
返品不可
13103188DSVPWMR-A4L20N-025モータ側:アングルプラグ25
オープン
34,720
38,192(税込)
16日以内出荷
返品不可
13103197DSVPWMR-A4L20N-030モータ側:アングルプラグ30
オープン
39,420
43,362(税込)
16日以内出荷
返品不可
13103206DSVPWMR-A4L20R-001モータ側:アングルプラグ、アンプ側:先端カット(追加工用)1
オープン
12,030
13,233(税込)
16日以内出荷
返品不可
13103215DSVPWMR-A4L20R-002モータ側:アングルプラグ、アンプ側:先端カット(追加工用)2
オープン
12,970
14,267(税込)
16日以内出荷
返品不可
13103224DSVPWMR-A4L20R-003モータ側:アングルプラグ、アンプ側:先端カット(追加工用)3
オープン
13,900
15,290(税込)
16日以内出荷
返品不可
13103240DSVPWMR-A4L20R-004モータ側:アングルプラグ、アンプ側:先端カット(追加工用)4
オープン
14,840
16,324(税込)
16日以内出荷
返品不可
13103249DSVPWMR-A4L20R-005モータ側:アングルプラグ、アンプ側:先端カット(追加工用)5
オープン
15,780
17,358(税込)
16日以内出荷
返品不可
13103258DSVPWMR-A4L20R-006モータ側:アングルプラグ、アンプ側:先端カット(追加工用)6
オープン
16,730
18,403(税込)
16日以内出荷
返品不可
13103267DSVPWMR-A4L20R-007モータ側:アングルプラグ、アンプ側:先端カット(追加工用)7
オープン
17,670
19,437(税込)
16日以内出荷
返品不可
13103276DSVPWMR-A4L20R-008モータ側:アングルプラグ、アンプ側:先端カット(追加工用)8
オープン
18,600
20,460(税込)
16日以内出荷
返品不可
13103285DSVPWMR-A4L20R-009モータ側:アングルプラグ、アンプ側:先端カット(追加工用)9
オープン
19,540
21,494(税込)
16日以内出荷
返品不可
13103294DSVPWMR-A4L20R-010モータ側:アングルプラグ、アンプ側:先端カット(追加工用)10
オープン
20,480
22,528(税込)
16日以内出荷
返品不可
13103310DSVPWMR-A4L20R-015モータ側:アングルプラグ、アンプ側:先端カット(追加工用)15
オープン
25,180
27,698(税込)
16日以内出荷
返品不可
13103319DSVPWMR-A4L20R-020モータ側:アングルプラグ、アンプ側:先端カット(追加工用)20
オープン
29,880
32,868(税込)
16日以内出荷
返品不可
13103328DSVPWMR-A4L20R-025モータ側:アングルプラグ、アンプ側:先端カット(追加工用)25
オープン
34,580
38,038(税込)
16日以内出荷
返品不可
13103337DSVPWMR-A4L20R-030モータ側:アングルプラグ、アンプ側:先端カット(追加工用)30
オープン
39,280
43,208(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする