ダイヤトレンド
三菱電機J5対応電源ケーブル<直結><反負荷側><固定>
三菱電機対応サーボケーブル
MELSERVO-J5シリーズ電源ケーブル
用途
対応サーボモータ:HK-ST202W,HK-ST3524W
性能
屈曲:固定
シリーズ
対応サーボアンプ:MELSERVO-J5
接続方法
直結
保護等級
IP67
形名
対応サーボモータ:HK-ST
許容曲げ半径(mm)
仕上がり外径の6倍以上
定格温度(℃)
80
ケーブル引出方向
反負荷側
適合メーカー
三菱電機
ケーブル種類
電源ケーブル
内容量
1本
全28種類を絞り込む
形状
選択してください
モータ側:アングルプラグ
モータ側:アングルプラグ、アンプ側:先端カット(追加工用)
長さ(m)
選択してください
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
15
20
25
30
28種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
形状
長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13104186
DSVPWMR-A5L20N-001
モータ側:アングルプラグ
1
オープン
¥
13,480
¥
14,828
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13104195
DSVPWMR-A5L20N-002
モータ側:アングルプラグ
2
オープン
¥
14,420
¥
15,862
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13104204
DSVPWMR-A5L20N-003
モータ側:アングルプラグ
3
オープン
¥
15,350
¥
16,885
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13104220
DSVPWMR-A5L20N-004
モータ側:アングルプラグ
4
オープン
¥
16,290
¥
17,919
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13104229
DSVPWMR-A5L20N-005
モータ側:アングルプラグ
5
オープン
¥
17,230
¥
18,953
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13104238
DSVPWMR-A5L20N-006
モータ側:アングルプラグ
6
オープン
¥
18,180
¥
19,998
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13104247
DSVPWMR-A5L20N-007
モータ側:アングルプラグ
7
オープン
¥
19,120
¥
21,032
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13104256
DSVPWMR-A5L20N-008
モータ側:アングルプラグ
8
オープン
¥
20,050
¥
22,055
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13104265
DSVPWMR-A5L20N-009
モータ側:アングルプラグ
9
オープン
¥
20,990
¥
23,089
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13104274
DSVPWMR-A5L20N-010
モータ側:アングルプラグ
10
オープン
¥
21,930
¥
24,123
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13104290
DSVPWMR-A5L20N-015
モータ側:アングルプラグ
15
オープン
¥
26,630
¥
29,293
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13104299
DSVPWMR-A5L20N-020
モータ側:アングルプラグ
20
オープン
¥
31,330
¥
34,463
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13104308
DSVPWMR-A5L20N-025
モータ側:アングルプラグ
25
オープン
¥
36,030
¥
39,633
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13104317
DSVPWMR-A5L20N-030
モータ側:アングルプラグ
30
オープン
¥
40,730
¥
44,803
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13104326
DSVPWMR-A5L20R-001
モータ側:アングルプラグ、アンプ側:先端カット(追加工用)
1
オープン
¥
13,340
¥
14,674
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13104335
DSVPWMR-A5L20R-002
モータ側:アングルプラグ、アンプ側:先端カット(追加工用)
2
オープン
¥
14,280
¥
15,708
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13104344
DSVPWMR-A5L20R-003
モータ側:アングルプラグ、アンプ側:先端カット(追加工用)
3
オープン
¥
15,230
¥
16,753
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13104360
DSVPWMR-A5L20R-004
モータ側:アングルプラグ、アンプ側:先端カット(追加工用)
4
オープン
¥
16,170
¥
17,787
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13104369
DSVPWMR-A5L20R-005
モータ側:アングルプラグ、アンプ側:先端カット(追加工用)
5
オープン
¥
17,100
¥
18,810
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13104378
DSVPWMR-A5L20R-006
モータ側:アングルプラグ、アンプ側:先端カット(追加工用)
6
オープン
¥
18,040
¥
19,844
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13104387
DSVPWMR-A5L20R-007
モータ側:アングルプラグ、アンプ側:先端カット(追加工用)
7
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13104396
DSVPWMR-A5L20R-008
モータ側:アングルプラグ、アンプ側:先端カット(追加工用)
8
オープン
¥
19,930
¥
21,923
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13104405
DSVPWMR-A5L20R-009
モータ側:アングルプラグ、アンプ側:先端カット(追加工用)
9
オープン
¥
20,870
¥
22,957
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13104414
DSVPWMR-A5L20R-010
モータ側:アングルプラグ、アンプ側:先端カット(追加工用)
10
オープン
¥
21,800
¥
23,980
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13104430
DSVPWMR-A5L20R-015
モータ側:アングルプラグ、アンプ側:先端カット(追加工用)
15
オープン
¥
26,500
¥
29,150
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13104439
DSVPWMR-A5L20R-020
モータ側:アングルプラグ、アンプ側:先端カット(追加工用)
20
オープン
¥
31,200
¥
34,320
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13104448
DSVPWMR-A5L20R-025
モータ側:アングルプラグ、アンプ側:先端カット(追加工用)
25
オープン
¥
35,900
¥
39,490
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13104457
DSVPWMR-A5L20R-030
モータ側:アングルプラグ、アンプ側:先端カット(追加工用)
30
オープン
¥
40,600
¥
44,660
(税込)
16日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください