三菱電機J5対応電源+エンコーダケーブル<直結><負荷側><固定><2ケーブルタイプ><MR-AEP2CBL**M-A1-L相当品>

三菱電機J5対応電源+エンコーダケーブル<直結><負荷側><固定><2ケーブルタイプ><MR-AEP2CBL**M-A1-L相当品> - ダイヤトレンド

三菱電機対応サーボケーブル
MELSERVO-J5シリーズ電源+エンコーダケーブル

用途対応サーボモータ:HK-KT053W,HK-KT13W,HK-KT1M3W,HK-KT13UW,HK-KT23W,HK-KT43W,HK-KT63W,HK-KT23UW,HK-KT43UW,HK-KT7M3W,HK-KT103W,HK-KT7M3UW,HK-KT103UW,HK-KT153W,HK-KT203W,HK-KT202W,HK-KT434W,HK-KT634W,HK-KT7M34W,HK-KT1034W,HK-KT1534W,HK-KT2034W,HK-KT2024W性能屈曲:固定シリーズ対応サーボアンプ:MELSERVO-J5接続方法直結保護等級IP65許容曲げ半径(mm)45以上定格温度(℃)105、80ケーブル引出方向負荷側適合メーカー三菱電機ケーブル種類電源+エンコーダケーブル内容量1本
全10種類を絞り込む
長さ(m)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
長さ(m)
形名
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13109260DSVEPMR-2NA1-0011対応サーボモータ:HK-KT、相当品:MR-AEP2CBL□□M-A1-L
オープン
11,030
12,133(税込)
32日以内出荷
返品不可
13109269DSVEPMR-2NA1-0022対応サーボモータ:HK-KT、相当品:MR-AEP2CBL2M-A1-L
オープン
8,080
8,888(税込)
32日以内出荷
返品不可
13109278DSVEPMR-2NA1-0033対応サーボモータ:HK-KT、相当品:MR-AEP2CBL□□M-A1-L
オープン
11,820
13,002(税込)
32日以内出荷
返品不可
13109287DSVEPMR-2NA1-0044対応サーボモータ:HK-KT、相当品:MR-AEP2CBL□□M-A1-L
オープン
12,200
13,420(税込)
32日以内出荷
返品不可
13109296DSVEPMR-2NA1-0055対応サーボモータ:HK-KT、相当品:MR-AEP2CBL5M-A1-L
オープン
8,840
9,724(税込)
32日以内出荷
返品不可
13109305DSVEPMR-2NA1-0066対応サーボモータ:HK-KT、相当品:MR-AEP2CBL□□M-A1-L
オープン
13,930
15,323(税込)
32日以内出荷
返品不可
13109314DSVEPMR-2NA1-0077対応サーボモータ:HK-KT、相当品:MR-AEP2CBL□□M-A1-L
オープン
14,330
15,763(税込)
32日以内出荷
返品不可
13109330DSVEPMR-2NA1-0088対応サーボモータ:HK-KT、相当品:MR-AEP2CBL□□M-A1-L
オープン
14,730
16,203(税込)
32日以内出荷
返品不可
13109339DSVEPMR-2NA1-0099対応サーボモータ:HK-KT、相当品:MR-AEP2CBL□□M-A1-L
オープン
15,120
16,632(税込)
32日以内出荷
返品不可
13109348DSVEPMR-2NA1-01010対応サーボモータ:HK-KT、相当品:MR-AEP2CBL10M-A1-L
オープン
10,920
12,012(税込)
32日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする