曜日別特売

シールチェーン 530Z/3D ゴールド

シールチェーン 530Z/3D ゴールド - EKチェーンシールチェーン 530Z/3D ゴールド - EKチェーンシールチェーン 530Z/3D ゴールド - EKチェーンシールチェーン 530Z/3D ゴールド - EKチェーンシールチェーン 530Z/3D ゴールド - EKチェーンシールチェーン 530Z/3D ゴールド - EKチェーン

ThreeD(スリード)530サイズ QX2リングシールチェーン EK530Z (GP;GP) ゴールドタイプ
今までにない輝く質感と高級感からゴールドチェーンカスタムの最高峰です。
本製品は、ビックバイク及びスーパースポーツタイプにお薦めな「~1401ccまで」対応の、高性能「スーパースポーツ用 シールチェーン」です。
プレートは「最新の精密鍛造加工による強度を落とさず軽量化された3次元形状」更にピン頭部に穴をあけ軽量化。
チェーン内プレートには㈱江沼チヱン製作所独自の「穴あきプレート」技術も伝承しており、強度を落とさず徹底した軽量化が施されています。
次世代型チェーン「ThreeD スリード」は、カスタムパーツとしての要素を兼ね備えた特別なチェーンです、
その登場は、モーターサイクル市場で衝撃的にチェーンの概念を変え、今までにない質感と高性能で多くの人を魅了し続けています。
製品の取扱について下記を必ずご一読の上、購入、使用ください。

ゴールド継手MLJ(カシメジョイント)適合排気量(cc)~1401cc
注意
※当製品は取付・たわみ量の調整には専門知識が必要の為、交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は保証対象外となります。
※モーターサイクル用ドライブチェーンは重要保安部品です。ドライブチェーン(以下チェーン)を購入・交換の際は、交換するモーターサイクルの取扱説明書が推奨する純正チェーンと同等以上の性能を有するチェーンとそのジョイントを選択し、同チェーンサイズであり排気量に適合したグレードの物を選択して下さい。
※チェーンリンク数は、交換するモーターサイクルのリンク数を確認の上、ご購入ください(メーカー車種適合での間違いによる交換保証は御座いません)
※チェーンを交換する場合、フロントスプロケット、リアスプロケット、ハブダンパー等の関連する部品も同時に新品へ交換ください。
全31種類を絞り込む
リンク数
内容量
31種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
リンク数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53952764530Z/3D(GP;GP) 150L MLJ1個150L
55,500
48,980
53,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
55742356530Z/3D(GP;GP) 100L MLJ1本100L
37,000
34,980
38,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
55742365530Z/3D(GP;GP) 110L MLJ1本110L
40,700
37,980
41,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
55742374530Z/3D(GP;GP) 120L MLJ1本120L
44,400
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
55742383530Z/3D(GP;GP) 130L MLJ1本130L
48,100
44,980
49,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
55742392530Z/3D(GP;GP) 140L MLJ1本140L
51,800
47,980
52,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
21012610530Z/3D(GP;GP) 90L MLJ1本90L
33,300
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
21012619530Z/3D(GP;GP) 92L MLJ1本92L
37,000
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
21012628530Z/3D(GP;GP) 94L MLJ1本94L
37,000
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
21012637530Z/3D(GP;GP) 96L MLJ1本96L
37,000
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
21012646530Z/3D(GP;GP) 98L MLJ1本98L
37,000
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
21012655530Z/3D(GP;GP) 102L MLJ1本102L
40,700
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
21012664530Z/3D(GP;GP) 104L MLJ1本104L
40,700
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
21012680530Z/3D(GP;GP) 106L MLJ1本106L
40,700
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
21012689530Z/3D(GP;GP) 108L MLJ1本108L
40,700
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
21012698530Z/3D(GP;GP) 112L MLJ1本112L
44,400
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
21012707530Z/3D(GP;GP) 114L MLJ1本114L
44,400
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
21012716530Z/3D(GP;GP) 116L MLJ1本116L
44,400
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
21012725530Z/3D(GP;GP) 118L MLJ1本118L
44,400
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
21012734530Z/3D(GP;GP) 122L MLJ1本122L
48,100
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
21012750530Z/3D(GP;GP) 124L MLJ1本124L
48,100
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
21012759530Z/3D(GP;GP) 126L MLJ1本126L
48,100
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
21012768530Z/3D(GP;GP) 128L MLJ1本128L
48,100
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
21012777530Z/3D(GP;GP) 132L MLJ1本132L
51,800
45,980
50,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
21012786530Z/3D(GP;GP) 134L MLJ1本134L
51,800
45,980
50,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
21012795530Z/3D(GP;GP) 136L MLJ1本136L
51,800
45,980
50,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
21012804530Z/3D(GP;GP) 138L MLJ1本138L
51,800
45,980
50,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
21012820530Z/3D(GP;GP) 142L MLJ1本142L
55,500
48,980
53,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
21012829530Z/3D(GP;GP) 144L MLJ1本144L
55,500
48,980
53,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
21012838530Z/3D(GP;GP) 146L MLJ1本146L
55,500
48,980
53,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
21012847530Z/3D(GP;GP) 148L MLJ1本148L
55,500
48,980
53,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

駆動系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする