曜日別特売

シールチェーン 530Z/3D シルバー

シールチェーン 530Z/3D シルバー - EKチェーンシールチェーン 530Z/3D シルバー - EKチェーンシールチェーン 530Z/3D シルバー - EKチェーンシールチェーン 530Z/3D シルバー - EKチェーンシールチェーン 530Z/3D シルバー - EKチェーンシールチェーン 530Z/3D シルバー - EKチェーン

ThreeD(スリード)530サイズ QX2リングシールチェーン EK530Z (CR;ー) シルバータイプ
ThreeDシルバーは、グッドデザイン賞を受賞した機能美を一番感じる事ができる高級シルバーです。
本製品は、ビックバイク及びスーパースポーツタイプにお薦めな「~1401ccまで」対応の、高性能「スーパースポーツ用 シールチェーン」です。
プレートは「最新の精密鍛造加工による強度を落とさず軽量化された3次元形状」更にピン頭部に穴をあけ軽量化。
チェーン内プレートには㈱江沼チヱン製作所独自の「穴あきプレート」技術も伝承しており、強度を落とさず徹底した軽量化が施されています。
次世代型チェーン「ThreeD スリード」は、カスタムパーツとしての要素を兼ね備えた特別なチェーンです、
その登場は、モーターサイクル市場で衝撃的にチェーンの概念を変え、今までにない質感と高性能で多くの人を魅了し続けています。
製品の取扱について下記を必ずご一読の上、購入、使用ください。

シルバー継手MLJ(カシメジョイント)適合排気量(cc)~1401cc
注意
※当製品は取付・たわみ量の調整には専門知識が必要の為、交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は保証対象外となります。
※モーターサイクル用ドライブチェーンは重要保安部品です。ドライブチェーン(以下チェーン)を購入・交換の際は、交換するモーターサイクルの取扱説明書が推奨する純正チェーンと同等以上の性能を有するチェーンとそのジョイントを選択し、同チェーンサイズであり排気量に適合したグレードの物を選択して下さい。
※チェーンリンク数は、交換するモーターサイクルのリンク数を確認の上、ご購入ください(メーカー車種適合での間違いによる交換保証は御座いません)
※チェーンを交換する場合、フロントスプロケット、リアスプロケット、ハブダンパー等の関連する部品も同時に新品へ交換ください。
全31種類を絞り込む
リンク数
内容量
31種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
リンク数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53952755530Z/3D(CR;-) 150L MLJ1個150L
52,950
46,980
51,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
55742243530Z/3D(CR;-) 100L MLJ1本100L
35,300
32,980
36,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
55742252530Z/3D(CR;-) 110L MLJ1本110L
38,830
35,980
39,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
55742268530Z/3D(CR;-) 120L MLJ1本120L
42,360
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
55742277530Z/3D(CR;-) 130L MLJ1本130L
45,890
42,980
47,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
55742286530Z/3D(CR;-) 140L MLJ1本140L
49,420
45,980
50,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
21012856530Z/3D(CR;-) 90L MLJ1本90L
31,770
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
21012865530Z/3D(CR;-) 92L MLJ1本92L
35,300
30,980
34,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
21012874530Z/3D(CR;-) 94L MLJ1本94L
35,300
30,980
34,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
21012890530Z/3D(CR;-) 96L MLJ1本96L
35,300
30,980
34,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
21012899530Z/3D(CR;-) 98L MLJ1本98L
35,300
30,980
34,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
21012908530Z/3D(CR;-) 102L MLJ1本102L
38,830
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
21012917530Z/3D(CR;-) 104L MLJ1本104L
38,830
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
21012926530Z/3D(CR;-) 106L MLJ1本106L
38,830
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
21012935530Z/3D(CR;-) 108L MLJ1本108L
38,830
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
21012944530Z/3D(CR;-) 112L MLJ1本112L
42,360
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
21012960530Z/3D(CR;-) 114L MLJ1本114L
42,360
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
21012969530Z/3D(CR;-) 116L MLJ1本116L
42,360
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
21012978530Z/3D(CR;-) 118L MLJ1本118L
42,360
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
21012987530Z/3D(CR;-) 122L MLJ1本122L
45,890
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
21012996530Z/3D(CR;-) 124L MLJ1本124L
45,890
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
21013005530Z/3D(CR;-) 126L MLJ1本126L
45,890
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
21013014530Z/3D(CR;-) 128L MLJ1本128L
45,890
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
21013030530Z/3D(CR;-) 132L MLJ1本132L
49,420
43,980
48,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
21013039530Z/3D(CR;-) 134L MLJ1本134L
49,420
43,980
48,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
21013048530Z/3D(CR;-) 136L MLJ1本136L
49,420
43,980
48,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
21013057530Z/3D(CR;-) 138L MLJ1本138L
49,420
43,980
48,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
21013066530Z/3D(CR;-) 142L MLJ1本142L
52,950
46,980
51,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
21013075530Z/3D(CR;-) 144L MLJ1本144L
52,950
46,980
51,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
21013084530Z/3D(CR;-) 146L MLJ1本146L
52,950
46,980
51,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
21013100530Z/3D(CR;-) 148L MLJ1本148L
52,950
46,980
51,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

駆動系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする