ノンシールチェーン 420SH ゴールド

ノンシールチェーン 420SH ゴールド - EKチェーンノンシールチェーン 420SH ゴールド - EKチェーンノンシールチェーン 420SH ゴールド - EKチェーンノンシールチェーン 420SH ゴールド - EKチェーン
(2件のレビュー)

EK420サイズ ノンシールチェーン EK420SH (GP;GP) ゴールドカラー
EKゴールドは、高級さとその存在感で車輌イメージをワンランクアップさせます。
車輌メーカーに純正採用されている㈱江沼チヱン製作所が石川県加賀市にある工場で製造する安心の日本製。
本製品は、ミニバイクレース及びモトクロス用に耐久性を上げる為、特殊熱処理による高強度化とプレート厚みをアップさせた「レース用 強化ノンシール」です。必要なリンク数で購入でき「~110ccまで」のレース用車輌に最適な商品です。
製品の取扱について下記を必ずご一読の上、購入、使用ください。

ゴールド継手SPJ(クリップジョイント)適合排気量(cc)~110cc
注意
※当製品は取付・たわみ量の調整には専門知識が必要の為、交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は保証対象外となります。
※モーターサイクル用ドライブチェーンは重要保安部品です。ドライブチェーン(以下チェーン)を購入・交換の際は、交換するモーターサイクルの取扱説明書が推奨する純正チェーンと同等以上の性能を有するチェーンとそのジョイントを選択し、同チェーンサイズであり排気量に適合したグレードの物を選択して下さい。
※チェーンリンク数は、交換するモーターサイクルのリンク数を確認の上、ご購入ください(メーカー車種適合での間違いによる交換保証は御座いません)
※チェーンを交換する場合、フロントスプロケット、リアスプロケット、ハブダンパー等の関連する部品も同時に新品へ交換ください。
全47種類を絞り込む
リンク数
47種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
リンク数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00901164420SH(GP;GP) 134L SPJ1本134L
8,174
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
00901268420SH(GP;GP) 98L SPJ1本98L
5,978
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
返品不可
00901277420SH(GP;GP) 86L SPJ1本86L
5,246
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
返品不可
00902099420SH(GP;GP) 96L SPJ1本96L
5,856
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
返品不可
00902363420SH(GP;GP) 94L SPJ1本94L
5,734
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
返品不可
00902379420SH(GP;GP) 88L SPJ1本88L
5,368
3,500
3,850(税込)
4日以内出荷
返品不可
00902388420SH(GP;GP) 84L SPJ1本84L
5,124
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
返品不可
00902397420SH(GP;GP) 132L SPJ1本132L
7,392
4,698
5,168(税込)
4日以内出荷
返品不可
00902467420SH(GP;GP) 136L SPJ1本136L
8,296
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
35110747420SH(GP;GP) 100L SPJ1本100L
6,100
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
00902476420SH(GP;GP) 138L SPJ1本138L
8,418
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
00902485420SH(GP;GP) 82L SPJ1本82L
5,002
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
返品不可
00902494420SH(GP;GP) 92L SPJ1本92L
5,612
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
返品不可
35110756420SH(GP;GP) 110L SPJ1本110L
6,710
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
返品不可
35110765420SH(GP;GP) 120L SPJ1本120L
7,320
4,698
5,168(税込)
4日以内出荷
返品不可
35110774420SH(GP;GP) 130L SPJ1本130L
7,930
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
35110783420SH(GP;GP) 140L SPJ1本140L
8,540
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
40471742420SH(GP;GP) 80L SPJ1本80L
4,880
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
40471751420SH(GP;GP) 90L SPJ1本90L
5,490
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
返品不可
40471767420SH(GP;GP) 102L SPJ1本102L
6,222
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
40471776420SH(GP;GP) 104L SPJ1本104L
6,344
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
40471785420SH(GP;GP) 106L SPJ1本106L
6,466
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
40471794420SH(GP;GP) 108L SPJ1本108L
6,588
4,298
4,728(税込)
6日以内出荷
返品不可
40471803420SH(GP;GP) 112L SPJ1本112L
6,832
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
返品不可
40471812420SH(GP;GP) 114L SPJ1本114L
6,954
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
返品不可
40471821420SH(GP;GP) 116L SPJ1本116L
7,076
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
返品不可
40471837420SH(GP;GP) 118L SPJ1本118L
7,198
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
返品不可
40471846420SH(GP;GP) 122L SPJ1本122L
7,442
4,698
5,168(税込)
4日以内出荷
返品不可
40471855420SH(GP;GP) 124L SPJ1本124L
7,564
4,698
5,168(税込)
4日以内出荷
返品不可
40471864420SH(GP;GP) 126L SPJ1本126L
7,686
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
40471873420SH(GP;GP) 128L SPJ1本128L
7,808
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
14772933420SH(GP;GP) 72L SPJ1本72L
4,392
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
14772949420SH(GP;GP) 74L SPJ1本74L
4,514
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
14772958420SH(GP;GP) 76L SPJ1本76L
4,636
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
14772967420SH(GP;GP) 78L SPJ1本78L
4,758
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
21014116420SH(GP;GP) 60L SPJ1本60L
3,660
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
21014125420SH(GP;GP) 62L SPJ1本62L
3,782
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
21014134420SH(GP;GP) 64L SPJ1本64L
3,904
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
21014150420SH(GP;GP) 66L SPJ1本66L
4,026
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
21014159420SH(GP;GP) 68L SPJ1本68L
4,148
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
21014168420SH(GP;GP) 70L SPJ1本70L
4,270
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
21014177420SH(GP;GP) 142L SPJ1本142L
8,662
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
21014186420SH(GP;GP) 144L SPJ1本144L
8,784
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
21014195420SH(GP;GP) 146L SPJ1本146L
8,906
5,598
6,158(税込)
4日以内出荷
返品不可
21014204420SH(GP;GP) 148L SPJ1本148L
9,028
5,698
6,268(税込)
4日以内出荷
返品不可
21014220420SH(GP;GP) 150L SPJ1本150L
9,150
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
返品不可
38027403420SH(GP) SPJ1個1L(ジョイントのみ)
400
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40471855
2017-04-05
用途: 競技
パリオ美容室

ハチゴーには420はやや不向きだが比較的安価の為使ってます。モトクロス専用設計とは言え伸びるの早いかも!

対象商品 : 35110774
2015-10-06
用途: バイク

良い

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

駆動系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする