ノンシールチェーン 420SR ゴールド

ノンシールチェーン 420SR ゴールド - EKチェーンノンシールチェーン 420SR ゴールド - EKチェーンノンシールチェーン 420SR ゴールド - EKチェーンノンシールチェーン 420SR ゴールド - EKチェーンノンシールチェーン 420SR ゴールド - EKチェーン
(8件のレビュー)

EK420サイズ ノンシールチェーン EK420SR (GP;GP) ゴールドカラー
カスタムの定番色であるEKゴールドは、高級さとその存在感で車輌イメージをワンランクアップさせます。
車輌メーカーに純正採用されている㈱江沼チヱン製作所が石川県加賀市にある工場で製造する安心の日本製。
本製品は、ミニバイク専用に耐久性を上げる為、特殊熱処理によるプレートの高強度化と硬直を防止する突き出しブシュ仕様の「強化ノンシール」です。
必要なリンク数で購入でき「~125ccまで」のバイクに最適な商品です。
製品の取扱について下記を必ずご一読の上、購入、使用ください。

ゴールド継手SPJ(クリップジョイント)適合排気量(cc)~125cc
注意
※当製品は取付・たわみ量の調整には専門知識が必要の為、交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は保証対象外となります。
※モーターサイクル用ドライブチェーンは重要保安部品です。ドライブチェーン(以下チェーン)を購入・交換の際は、交換するモーターサイクルの取扱説明書が推奨する純正チェーンと同等以上の性能を有するチェーンとそのジョイントを選択し、同チェーンサイズであり排気量に適合したグレードの物を選択して下さい。
※チェーンリンク数は、交換するモーターサイクルのリンク数を確認の上、ご購入ください(メーカー車種適合での間違いによる交換保証は御座いません)
※チェーンを交換する場合、フロントスプロケット、リアスプロケット、ハブダンパー等の関連する部品も同時に新品へ交換ください。
全47種類を絞り込む
リンク数
47種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
リンク数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35109611420SR(GP;GP) 100L SPJ1本100L
5,200
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
返品不可
35109627420SR(GP;GP) 110L SPJ1本110L
5,720
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
00902625420SR(GP;GP) 142L SPJ1本142L
7,384
4,698
5,168(税込)
4日以内出荷
返品不可
35109636420SR(GP;GP) 120L SPJ1本120L
6,240
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
返品不可
35109645420SR(GP;GP) 130L SPJ1本130L
6,760
4,198
4,618(税込)
4日以内出荷
返品不可
35109654420SR(GP;GP) 140L SPJ1本140L
7,280
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
返品不可
40472433420SR(GP;GP) 72L SPJ1本72L
3,744
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
40472442420SR(GP;GP) 74L SPJ1本74L
3,848
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
40472451420SR(GP;GP) 76L SPJ1本76L
3,952
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
40472467420SR(GP;GP) 78L SPJ1本78L
4,056
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
40472476420SR(GP;GP) 80L SPJ1本80L
4,160
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
40472485420SR(GP;GP) 82L SPJ1本82L
4,264
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
40472494420SR(GP;GP) 84L SPJ1本84L
4,368
2,898
3,188(税込)
5日以内出荷
返品不可
40472503420SR(GP;GP) 86L SPJ1本86L
4,472
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
40472512420SR(GP;GP) 88L SPJ1本88L
4,576
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
40472521420SR(GP;GP) 90L SPJ1本90L
4,680
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
40472537420SR(GP;GP) 92L SPJ1本92L
4,784
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
40472546420SR(GP;GP) 94L SPJ1本94L
4,888
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
返品不可
40472555420SR(GP;GP) 96L SPJ1本96L
4,992
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
返品不可
40472564420SR(GP;GP) 98L SPJ1本98L
5,096
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
返品不可
40472573420SR(GP;GP) 102L SPJ1本102L
5,304
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
返品不可
40472582420SR(GP;GP) 104L SPJ1本104L
5,408
3,500
3,850(税込)
4日以内出荷
返品不可
40472591420SR(GP;GP) 106L SPJ1本106L
5,512
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
返品不可
40472607420SR(GP;GP) 108L SPJ1本108L
5,616
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
返品不可
40472616420SR(GP;GP) 112L SPJ1本112L
5,824
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
返品不可
40472625420SR(GP;GP) 114L SPJ1本114L
5,928
3,798
4,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
40472634420SR(GP;GP) 116L SPJ1本116L
6,032
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
返品不可
40472643420SR(GP;GP) 118L SPJ1本118L
6,136
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
返品不可
40472652420SR(GP;GP) 122L SPJ1本122L
6,344
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
40472661420SR(GP;GP) 124L SPJ1本124L
6,448
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
40472677420SR(GP;GP) 126L SPJ1本126L
6,552
4,198
4,618(税込)
4日以内出荷
返品不可
40472686420SR(GP;GP) 128L SPJ1本128L
6,656
4,198
4,618(税込)
4日以内出荷
返品不可
40472695420SR(GP;GP) 150L SPJ1本150L
7,800
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
21014229420SR(GP;GP) 60L SPJ1本60L
3,120
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
21014238420SR(GP;GP) 62L SPJ1本62L
3,224
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
21014247420SR(GP;GP) 64L SPJ1本64L
3,328
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
21014256420SR(GP;GP) 66L SPJ1本66L
3,432
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
21014265420SR(GP;GP) 68L SPJ1本68L
3,536
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
21014274420SR(GP;GP) 70L SPJ1本70L
3,640
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
21014290420SR(GP;GP) 132L SPJ1本132L
6,864
4,198
4,618(税込)
4日以内出荷
返品不可
21014299420SR(GP;GP) 134L SPJ1本134L
6,968
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
返品不可
21014308420SR(GP;GP) 136L SPJ1本136L
7,072
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
返品不可
21014317420SR(GP;GP) 138L SPJ1本138L
7,176
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
返品不可
21014326420SR(GP;GP) 144L SPJ1本144L
7,488
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
21014335420SR(GP;GP) 146L SPJ1本146L
7,592
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
21014344420SR(GP;GP) 148L SPJ1本148L
7,696
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
38027437420SR(GP) SPJ1個1L(ジョイントのみ)
400
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35109611
2022-04-20
用途: バイクのメンテナンス

バイクのチェーンは、過酷な環境にあるので、出来るだけ品質の良い物を選んだ方が、結果としてかかるコストが安くつきます。
チェーンが伸びると、それに伴い、テンション調整が必要になるので、安いチェーンだと頻繁に行う事になります。
チェーンが伸びるとそれに伴いスプロケットも摩滅するので、安いチェーンを使用していると、スプロケット交換までの期間が短くなり、結果として割高となってしまいます。

対象商品 : 35109611
2020-11-09
用途: シャリーのチェーン交換
製造業

注文後すぐに届いてコスパが良く満足しています、今後もリピートしたいと思います。

対象商品 : 40472607
2019-02-17
用途: 交換
サービス業

まだ使い始めたばかりでわからないですが今のところは問題なく利用できております。

対象商品 : 35109627
2016-05-27
用途: クロスカブに
コサカ エンジニアリング

純正中華チェーンは直ぐに伸びるけど、初期伸びも僅かで
その後全然大丈夫です! 永く使えると思います。

対象商品 : 35109627
2015-10-29
用途: バイク

初期設定での伸びもなく大満足です。

対象商品 : 40472564
2017-12-18
用途: スーパーカブ C50
サービス業

8ヶ月 約10000km走行で ノビました 注油はしてたのに  消耗品ですからね

対象商品 : 40472686
2015-06-19
用途: チェーン交換

リピーターです。数年前よりメッキ仕様が変わったのでしょうか?金というより銅メッキのような色調です。耐食性に変わりは無いのかもしれませんが。。。外観をこだわる方にはオススメしません。
注意書きのとおりモトクロッサーへは420SHをオススメします。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
メーカーに確認しましたところ、以前の製品と色合いが変更されており、
お客様が記載されております仕様が正しい商品となります。
品質などは変更はないとのことです。
今回のご意見はメーカーにお伝えし、品質改善に努めさせて頂きます。
何卒宜しくお願い致します。

対象商品 : 40472512
2014-06-05
用途: レストア用
建設業・工事業

88こまの物を購入したため切らずに使えて楽チンでした。
今回はコマ数が分かっていてちょうど良い物があったのでよかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

駆動系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする