曜日別特売

ノンシールチェーン 420SR スチール

ノンシールチェーン 420SR スチール - EKチェーンノンシールチェーン 420SR スチール - EKチェーンノンシールチェーン 420SR スチール - EKチェーンノンシールチェーン 420SR スチール - EKチェーンノンシールチェーン 420SR スチール - EKチェーンノンシールチェーン 420SR スチール - EKチェーンノンシールチェーン 420SR スチール - EKチェーンノンシールチェーン 420SR スチール - EKチェーン
(80件のレビュー)

EK420サイズ ノンシールチェーン EK420SR スチールタイプ
車輌メーカーに純正採用されている㈱江沼チヱン製作所が石川県加賀市にある工場で製造する安心の日本製。
本製品は、ミニバイク専用に耐久性を上げる為、特殊熱処理によるプレートの高強度化と硬直を防止する突き出しブシュ仕様の「強化ノンシール」です。
必要なリンク数で購入でき「~125ccまで」のバイクに最適な商品です。
製品の取扱について注意事項を必ずご一読の上、購入、使用ください。

スチール
注意
※当製品は取付・たわみ量の調整には専門知識が必要の為、交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は保証対象外となります。
※モーターサイクル用ドライブチェーンは重要保安部品です。ドライブチェーン(以下チェーン)を購入・交換の際は、交換するモーターサイクルの取扱説明書が推奨する純正チェーンと同等以上の性能を有するチェーンとそのジョイントを選択し、同チェーンサイズであり排気量に適合したグレードの物を選択して下さい。
※チェーンリンク数は、交換するモーターサイクルのリンク数を確認の上、ご購入ください(メーカー車種適合での間違いによる交換保証は御座いません)
※チェーンを交換する場合、フロントスプロケット、リアスプロケット、ハブダンパー等の関連する部品も同時に新品へ交換ください。
49件中 149各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00901173420SR-100F1本
62,400
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
00902503420SR 132L SPJ1本
3,432
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
00902519420SR 134L SPJ1本
3,484
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
00902528420SR 136L SPJ1本
3,536
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
00902537420SR 138L SPJ1本
3,588
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
00902546420SR 142L SPJ1本
3,692
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
00902555420SR 146L SPJ1本
3,796
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
35109715420SR 100L SPJ1本
2,600
1,798
1,978(税込)
当日出荷
35109724420SR 110L SPJ1本
2,860
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
35109733420SR 120L SPJ1本
3,120
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
35109742420SR 130L SPJ1本
3,380
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
35109751420SR 140L SPJ1本
3,640
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
40471882420SR 72L SPJ1本
1,872
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
40471891420SR 74L SPJ1本
1,924
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
返品不可
40471907420SR 76L SPJ1本
1,976
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
40471916420SR 78L SPJ1本
2,028
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
返品不可
40471925420SR 80L SPJ1本
2,080
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
40471934420SR 82L SPJ1本
2,132
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
40471943420SR 84L SPJ1本
2,184
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
40471952420SR 86L SPJ1本
2,236
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
40471961420SR 88L SPJ1本
2,288
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
40471977420SR 90L SPJ1本
2,340
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
40471986420SR 92L SPJ1本
2,392
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
40471995420SR 94L SPJ1本
2,444
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
40472004420SR 96L SPJ1本
2,496
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
40472013420SR 98L SPJ1本
2,548
1,798
1,978(税込)
当日出荷
40472022420SR 102L SPJ1本
2,652
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
40472031420SR 104L SPJ1本
2,704
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
返品不可
40472047420SR 106L SPJ1本
2,756
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
返品不可
40472056420SR 108L SPJ1本
2,808
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
返品不可
40472065420SR 112L SPJ1本
2,912
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
40472074420SR 114L SPJ1本
2,964
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
40472083420SR 116L SPJ1本
3,016
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
40472092420SR 118L SPJ1本
3,068
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
40472101420SR 122L SPJ1本
3,172
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
40472117420SR 124L SPJ1本
3,224
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
40472126420SR 126L SPJ1本
3,276
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
40472135420SR 128L SPJ1本
3,328
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
40472144420SR 150L SPJ1本
3,900
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
返品不可
21014484420SR 60L SPJ1本
1,560
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
40472153420SR160SPJ1本
4,160
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
21014500420SR 62L SPJ1本
1,612
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
21014509420SR 64L SPJ1本
1,664
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
21014518420SR 66L SPJ1本
1,716
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
21014527420SR 68L SPJ1本
1,768
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
返品不可
21014536420SR 70L SPJ1本
1,820
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
21014545420SR 144L SPJ1本
3,744
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
21014554420SR 148L SPJ1本
3,848
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
38027412420SR SPJ1個
215
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:80
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35109742
2025-04-03
用途: バイクのチェーン交換
製造業

リピーターです。以前は倍以上の値段のノンシールチェーンを使っていましたが、耐久性は値段ほど変わらないと感じるのでこちらの方がコスパ良いです。

対象商品 : 35109715
2024-02-01
用途: 大変長持ち クロスカブ

クロスカブにて50000㌔持ちました
ハンターカブに乗り換えたのでこのブランドをまた利用します

対象商品 : 40472013
2023-06-21
用途: チェーン交換
サービス業

タイ生産のホンダ某カブ!流石タイ純正のチェーンシャリシャリ音が…
どうせなら428からコンバートでサイズダウンに購入。
日本製は流石です。

1が参考にしています
対象商品 : 40472031
2023-06-21
用途: 原付のチェーン交換

スズキK50のチェーン交換で使用しました問題なく使用できています。

対象商品 : 35109715
2023-02-25
用途: 自家用原付きのメンテナンスに
Pancho's Private Hangar, inc.自動車・二輪車・自転車関連業

普段使いの原付きなので安価で安定した品種のEKにしました。モノタロウではリンク数も細かく選択できるように取り扱いがあるので作業が楽になって助かりました。

1が参考にしています
対象商品 : 35109724
2021-11-20
用途: グロムJC61のボアアップ170CCに使用
自動車・二輪車・自転車関連業

DIDの強化版420より伸びない気がする。
DIDのようにチェーンが白くなるほどグリスベタベタじゃなくて楽です。
重量、抵抗等は同等だと思う。
寿命についてはまだ判りませんが、価格が安いのでマメに交換すれば良いと思っています。

対象商品 : 40472047
2021-10-13
用途: 30年前のバイクのメンテにとりあえず使いました

サビサビの純正から交換して2年程度使って問題はありませんでした。その後、試しにシールチェーンを使ってからは面倒で汚れやすいノンシールチェーンは在庫で持ってはいますが使うことはなさそうです。

対象商品 : 35109715
2021-10-26
用途: スーパーカブ用に
自動車・二輪車・自転車関連業

強化であっても初期延びはどれも同じだけど、その後の耐久性はさすがです

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

駆動系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする