シールチェーン 525SRX (QXリング) ゴールド

シールチェーン 525SRX (QXリング) ゴールド - EKチェーン

シールチェーン [QXリングチェーン]
EK独自のQXリングは、Oリングチェーンに比べ50%フリクションを減らし、しかも50%耐久性を増しています。
・長寿命を保証するソリッドブシュ
・高耐久ソリッドローラ
・四方かしめピン
・特殊合金プレート
・軽量化のための内プレート穴採用
・特殊PTFEグリースは粘着力に優れ、耐摩耗性向上に貢献
EKチェーンは今や主流となったシールチェーンを世界で最も早く開発したパイオニアです。そして今は画期的にチェーンの寿命を延ばしたQXリングを採用しています。
・フリクションを大幅に低減させ、エンジンのパワーを無駄なく後輪へ伝えます。
・軽量化と剛性向上。しなやかさと瞬発力を合い持った性能。
中でもプレート穴あき(実用新案)は軽量化だけでなく放熱効果&排泥効果もあり、チェーンの寿命にも貢献していいます。
・初期伸びを大幅に低減。
・かしめ工具不要(実用新案)。スクリュージョイントでチェーンの接続が可能。10mmのレンチとプライヤーがあれば十分です。
・ドラッグレース専用チェーン(世界最強)をラインナップ。
日本ではまだ馴染みは少ないドラッグレースにおいて海外では高い評価を受け、世界のトップライダーがEKの630SHBを愛用。

付属品ジョイント1個ゴールドサイズ525タイプSRX(QXリング)適合排気量(mL)250~750内容量1本
注意
※当製品は取付・たわみ量の調整には専門知識が必要の為、交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は保証対象外となります。
※モーターサイクル用ドライブチェーンは重要保安部品です。ドライブチェーン(以下チェーン)を購入・交換の際は、交換するモーターサイクルの取扱説明書が推奨する純正チェーンと同等以上の性能を有するチェーンとそのジョイントを選択し、同チェーンサイズであり排気量に適合したグレードの物を選択して下さい。
※チェーンリンク数は、交換するモーターサイクルのリンク数を確認の上、ご購入ください(メーカー車種適合での間違いによる交換保証は御座いません)
※チェーンを交換する場合、フロントスプロケット、リアスプロケット、ハブダンパー等の関連する部品も同時に新品へ交換ください。
52件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リンク数
継手
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35107816525SRX(GPGP)100MLJ100LMLJ(カシメ)
14,000
取扱い終了
返品不可
35107825525SRX(GPGP)100SKJ100LSKJ(クリップ)
14,000
取扱い終了
返品不可
35107834525SRX(GPGP)100SLJ100LSLJ(スクリュー)
15,000
取扱い終了
返品不可
35107843525SRX(GPGP)110MLJ110LMLJ(カシメ)
15,400
取扱い終了
35107852525SRX(GPGP)110SKJ110LSKJ(クリップ)
15,400
取扱い終了
返品不可
35107861525SRX(GPGP)110SLJ110LSLJ(スクリュー)
16,400
取扱い終了
返品不可
35107877525SRX(GPGP)120MLJ120LMLJ(カシメ)
16,800
取扱い終了
35107886525SRX(GPGP)120SKJ120LSKJ(クリップ)
16,800
取扱い終了
返品不可
35107895525SRX(GPGP)120SLJ120LSLJ(スクリュー)
17,800
取扱い終了
返品不可
35107904525SRX(GPGP)130MLJ130LMLJ(カシメ)
18,200
取扱い終了
返品不可
35107913525SRX(GPGP)130SKJ130LSKJ(クリップ)
18,200
取扱い終了
返品不可
35107922525SRX(GPGP)130SLJ130LSLJ(スクリュー)
19,200
取扱い終了
返品不可
35107931525SRX(GPGP)140MLJ140LMLJ(カシメ)
19,600
取扱い終了
返品不可
35107947525SRX(GPGP)140SKJ140LSKJ(クリップ)
19,600
取扱い終了
返品不可
35107956525SRX(GPGP)140SLJ140LSLJ(スクリュー)
20,600
取扱い終了
返品不可
40478444525SRX(GPGP)102MLJ102LMLJ(カシメ)
14,280
取扱い終了
返品不可
40478453525SRX(GPGP)102SKJ102LSKJ(クリップ)
14,280
取扱い終了
返品不可
40478462525SRX(GPGP)102SLJ102LSLJ(スクリュー)
15,280
取扱い終了
返品不可
40478471525SRX(GPGP)104MLJ104LMLJ(カシメ)
14,560
取扱い終了
返品不可
40478487525SRX(GPGP)104SKJ104LSKJ(クリップ)
14,560
取扱い終了
返品不可
40478496525SRX(GPGP)104SLJ104LSLJ(スクリュー)
15,560
取扱い終了
返品不可
40478505525SRX(GPGP)106MLJ106LMLJ(カシメ)
14,840
取扱い終了
返品不可
40478514525SRX(GPGP)106SKJ106LSKJ(クリップ)
14,840
取扱い終了
返品不可
40478523525SRX(GPGP)106SLJ106LSLJ(スクリュー)
15,840
取扱い終了
返品不可
40478532525SRX(GPGP)108MLJ108LMLJ(カシメ)
15,120
取扱い終了
返品不可
40478541525SRX(GPGP)108SKJ108LSKJ(クリップ)
15,120
取扱い終了
返品不可
40478557525SRX(GPGP)108SLJ108LSLJ(スクリュー)
16,120
取扱い終了
返品不可
40478566525SRX(GPGP)112MLJ112LMLJ(カシメ)
15,680
取扱い終了
返品不可
40478575525SRX(GPGP)112SKJ112LSKJ(クリップ)
15,680
取扱い終了
返品不可
40478584525SRX(GPGP)112SLJ112LSLJ(スクリュー)
16,680
取扱い終了
返品不可
40478593525SRX(GPGP)114MLJ114LMLJ(カシメ)
15,960
取扱い終了
返品不可
40478602525SRX(GPGP)114SKJ114LSKJ(クリップ)
15,960
取扱い終了
返品不可
40478611525SRX(GPGP)114SLJ114LSLJ(スクリュー)
16,960
取扱い終了
返品不可
40478627525SRX(GPGP)116MLJ116LMLJ(カシメ)
16,240
取扱い終了
返品不可
40478636525SRX(GPGP)116SKJ116LSKJ(クリップ)
16,240
取扱い終了
返品不可
40478645525SRX(GPGP)116SLJ116LSLJ(スクリュー)
17,240
取扱い終了
返品不可
40478654525SRX(GPGP)118MLJ118LMLJ(カシメ)
16,520
取扱い終了
返品不可
40478663525SRX(GPGP)118SKJ118LSKJ(クリップ)
16,520
取扱い終了
返品不可
40478672525SRX(GPGP)118SLJ118LSLJ(スクリュー)
17,520
取扱い終了
返品不可
40478681525SRX(GPGP)122MLJ122LMLJ(カシメ)
17,080
取扱い終了
返品不可
40478697525SRX(GPGP)122SKJ122LSKJ(クリップ)
17,080
取扱い終了
返品不可
40478706525SRX(GPGP)122SLJ122LSLJ(スクリュー)
18,080
取扱い終了
返品不可
40478715525SRX(GPGP)124MLJ124LMLJ(カシメ)
17,360
取扱い終了
返品不可
40478724525SRX(GPGP)124SKJ124LSKJ(クリップ)
17,360
取扱い終了
返品不可
40478733525SRX(GPGP)124SLJ124LSLJ(スクリュー)
18,360
取扱い終了
返品不可
40478742525SRX(GPGP)126MLJ126LMLJ(カシメ)
17,640
取扱い終了
返品不可
40478751525SRX(GPGP)126SKJ126LSKJ(クリップ)
17,640
取扱い終了
返品不可
40478767525SRX(GPGP)126SLJ126LSLJ(スクリュー)
18,640
取扱い終了
返品不可
40478776525SRX(GPGP)128MLJ128LMLJ(カシメ)
17,920
取扱い終了
返品不可
40478785525SRX(GPGP)128SKJ128LSKJ(クリップ)
17,920
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

駆動系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする