曜日別特売

ノンシールチェーン 525SR スチール

ノンシールチェーン 525SR スチール - EKチェーン
(7件のレビュー)

EK525サイズ ノンシールチェーン EK525SR スチールタイプ
車輌メーカーに純正採用されている㈱江沼チヱン製作所が石川県加賀市にある工場で製造する安心の日本製。
本製品は、耐久性を上げる為、特殊熱処理によるプレートの高強度化と硬直を防止する突き出しブシュ仕様の「強化ノンシール」です。
必要なリンク数で購入でき「~400ccまで」のバイクに最適な商品です。
製品の取扱について注意事項を必ずご一読の上、購入、使用ください。

スチール継手SPJ(クリップジョイント)適合排気量(cc)~400cc
注意
※当製品は取付・たわみ量の調整には専門知識が必要の為、交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は保証対象外となります。
※モーターサイクル用ドライブチェーンは重要保安部品です。ドライブチェーン(以下チェーン)を購入・交換の際は、交換するモーターサイクルの取扱説明書が推奨する純正チェーンと同等以上の性能を有するチェーンとそのジョイントを選択し、同チェーンサイズであり排気量に適合したグレードの物を選択して下さい。
※チェーンリンク数は、交換するモーターサイクルのリンク数を確認の上、ご購入ください(メーカー車種適合での間違いによる交換保証は御座いません)
※チェーンを交換する場合、フロントスプロケット、リアスプロケット、ハブダンパー等の関連する部品も同時に新品へ交換ください。
32件中 132各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
リンク数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35110065525SR 100L SPJ1本100L
9,000
取扱い終了
返品不可
35110074525SR 110L SPJ1本110L
9,900
取扱い終了
返品不可
35110083525SR 120L SPJ1本120L
10,800
取扱い終了
返品不可
35110092525SR 130L SPJ1本130L
11,700
取扱い終了
返品不可
35110101525SR 140L SPJ1本140L
12,600
取扱い終了
返品不可
40477805525SR 102L SPJ1本102L
9,180
取扱い終了
返品不可
40477814525SR 104L SPJ1本104L
9,360
取扱い終了
返品不可
40477823525SR 106L SPJ1本106L
9,540
取扱い終了
返品不可
40477832525SR 108L SPJ1本108L
9,720
取扱い終了
返品不可
40477841525SR 112L SPJ1本112L
10,080
取扱い終了
返品不可
40477857525SR 114L SPJ1本114L
10,260
取扱い終了
返品不可
40477866525SR 116L SPJ1本116L
10,440
取扱い終了
返品不可
40477875525SR 118L SPJ1本118L
10,620
取扱い終了
返品不可
40477884525SR 122L SPJ1本122L
10,980
取扱い終了
返品不可
40477893525SR 124L SPJ1本124L
11,160
取扱い終了
返品不可
40477902525SR 126L SPJ1本126L
11,340
取扱い終了
返品不可
40477911525SR 128L SPJ1本128L
11,520
取扱い終了
返品不可
38027534525SR SPJ1個1L(ジョイントのみ)
335
取扱い終了
返品不可
14774629525SR 98L SPJ1本98L
8,820
取扱い終了
返品不可
21015586525SR 90L SPJ1本90L
8,100
取扱い終了
返品不可
21015595525SR 92L SPJ1本92L
8,280
取扱い終了
返品不可
21015604525SR 94L SPJ1本94L
8,460
取扱い終了
返品不可
21015620525SR 96L SPJ1本96L
8,640
取扱い終了
返品不可
21015629525SR 132L SPJ1本132L
11,880
取扱い終了
返品不可
21015638525SR 134L SPJ1本134L
12,060
取扱い終了
返品不可
21015647525SR 136L SPJ1本136L
12,240
取扱い終了
返品不可
21015656525SR 138L SPJ1本138L
12,420
取扱い終了
返品不可
21015665525SR 142L SPJ1本142L
12,780
取扱い終了
返品不可
21015674525SR 144L SPJ1本144L
12,960
取扱い終了
返品不可
21015690525SR 146L SPJ1本146L
13,140
取扱い終了
返品不可
21015699525SR 148L SPJ1本148L
13,320
取扱い終了
返品不可
21015708525SR 150L SPJ1本150L
13,500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35110074
2025-06-16
用途: バイク整備
建設業・工事業

シールチェーンが良いのはわかっているがあえてノンシールにしてみた。やはり動きはかなり軽い

対象商品 : 40477814
2019-10-23
用途: バイクの定期交換部品
株式会社松岡モータース自動車・二輪車・自転車関連業

w650 のチェーン交換に使いました。
400cc迄と記載されてましたがモノタロウ様の説明には書いてなくガッカリしましたが、自社のバイクの為とノンシールチェーンのテストの為に取り付けました。
細かいコマ数で販売している為取り付けも簡単で、取り付け後にリヤタイヤを回すとシールチェーンより軽く回転するので、良い感じです。
ありがとうございました。

MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。
商品情報の記載に関しまして訂正いたしました。
貴重なご意見誠にありがとうございます。

対象商品 : 40477814
2016-10-15
用途: ts250のチェーン交換
建設業・工事業

ts250のチェーン交換用に購入しました

2が参考にしています
対象商品 : 40477866
2016-10-29
用途: バイクのメンテナンス

この価格でこの品質、素晴らしいと思います。

対象商品 : 35110083
2015-09-09
用途: オートバイのチェーン

ノンシール、クリップ式のチェーンはバイク用品店でもほとんどなく、けっきょくは取り寄せで数週間かかると言われます。
モノタロウなら一週間弱で届くので本当に助かります。
バイク競技でスプロケサイズを頻繁に変えるのでクリップ式のチェーンは重宝します。

対象商品 : 35110074
2015-10-15
用途: ドライブチェーン

標準的なチェーンだと思います。価格は専門店より安いので良いと思います。もっと上位チェーンが欲しかったのですが一気に価格が上がるのでコレにしました。物はしっかりしています。

対象商品 : 40477814
2015-02-13
用途: ハスラーのチェーン

価格が安い割りに特に取付しずらいこともなく不具合はありません。
伸びるのが早いのかそうでないのかは今後の走行で見ていくしかないですが。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

駆動系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする