ノンシールチェーン 530SR スチール

ノンシールチェーン 530SR スチール - EKチェーンノンシールチェーン 530SR スチール - EKチェーンノンシールチェーン 530SR スチール - EKチェーンノンシールチェーン 530SR スチール - EKチェーンノンシールチェーン 530SR スチール - EKチェーンノンシールチェーン 530SR スチール - EKチェーンノンシールチェーン 530SR スチール - EKチェーンノンシールチェーン 530SR スチール - EKチェーン
(18件のレビュー)

EK530サイズ ノンシールチェーン EK530SR スチールタイプ
車輌メーカーに純正採用されている㈱江沼チヱン製作所が石川県加賀市にある工場で製造する安心の日本製。
本製品は、耐久性を上げる為、特殊熱処理によるプレートの高強度化と硬直を防止する突き出しブシュ仕様の「強化ノンシール」です。
必要なリンク数で購入でき「~550ccまで」のバイクに最適な商品です。
製品の取扱について注意事項を必ずご一読の上、購入、使用ください。

スチール
注意
※当製品は取付・たわみ量の調整には専門知識が必要の為、交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は保証対象外となります。
※モーターサイクル用ドライブチェーンは重要保安部品です。ドライブチェーン(以下チェーン)を購入・交換の際は、交換するモーターサイクルの取扱説明書が推奨する純正チェーンと同等以上の性能を有するチェーンとそのジョイントを選択し、同チェーンサイズであり排気量に適合したグレードの物を選択して下さい。
※チェーンリンク数は、交換するモーターサイクルのリンク数を確認の上、ご購入ください(メーカー車種適合での間違いによる交換保証は御座いません)
※チェーンを交換する場合、フロントスプロケット、リアスプロケット、ハブダンパー等の関連する部品も同時に新品へ交換ください。
全39種類を絞り込む
リンク数
継手
39種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
リンク数
継手
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35110117530SR 100L SPJ1本100LSPJ(クリップジョイント)
9,700
6,198
6,818(税込)
4日以内出荷
35110126530SR 110L SPJ1本110LSPJ(クリップジョイント)
10,670
6,798
7,478(税込)
4日以内出荷
35110135530SR 120L SPJ1本120LSPJ(クリップジョイント)
11,640
7,398
8,138(税込)
4日以内出荷
返品不可
35110144530SR 130L SPJ1本130LSPJ(クリップジョイント)
12,610
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
35110153530SR 140L SPJ1本140LSPJ(クリップジョイント)
13,580
8,498
9,348(税込)
4日以内出荷
返品不可
40479932530SR 94L SPJ1本94LSPJ(クリップジョイント)
9,118
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
40479957530SR 96L SPJ1本96LSPJ(クリップジョイント)
9,312
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
40479966530SR 98L SPJ1本98LSPJ(クリップジョイント)
9,506
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
40479984530SR 104L SPJ1本104LSPJ(クリップジョイント)
10,088
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
返品不可
40479993530SR 106L SPJ1本106LSPJ(クリップジョイント)
10,282
6,398
7,038(税込)
5日以内出荷
返品不可
40480002530SR 108L SPJ1本108LSPJ(クリップジョイント)
10,476
6,398
7,038(税込)
4日以内出荷
返品不可
40480011530SR 112L SPJ1本112LSPJ(クリップジョイント)
10,864
6,898
7,588(税込)
4日以内出荷
返品不可
40480027530SR 114L SPJ1本114LSPJ(クリップジョイント)
11,058
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
40480036530SR 116L SPJ1本116LSPJ(クリップジョイント)
11,252
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
40480045530SR 118L SPJ1本118LSPJ(クリップジョイント)
11,446
7,198
7,918(税込)
4日以内出荷
返品不可
40480054530SR 122L SPJ1本122LSPJ(クリップジョイント)
11,834
7,398
8,138(税込)
4日以内出荷
返品不可
40480063530SR 124L SPJ1本124LSPJ(クリップジョイント)
12,028
7,398
8,138(税込)
4日以内出荷
返品不可
40480072530SR 126L SPJ1本126LSPJ(クリップジョイント)
12,222
7,398
8,138(税込)
4日以内出荷
返品不可
40480081530SR 128L SPJ1本128LSPJ(クリップジョイント)
12,416
7,898
8,688(税込)
4日以内出荷
返品不可
14774279520SRX2-82MLJ1本82MLJ
7,585
5,490
6,039(税込)
4日以内出荷
返品不可
14774288520SRX2-82SKJ1本82SKJ
8,692
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
返品不可
14774297520SRX2-82SLJ1本82SLJ
8,585
5,990
6,589(税込)
4日以内出荷
返品不可
14774306520SRX2-86MLJ1本86MLJ
7,955
5,490
6,039(税込)
4日以内出荷
返品不可
14774315520SRX2-86SKJ1本86SKJ
9,116
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
14774324520SRX2-86SLJ1本86SLJ
8,955
6,490
7,139(税込)
4日以内出荷
返品不可
21015970530SR 90L SPJ1本90LSPJ(クリップジョイント)
8,730
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
21015979530SR 92L SPJ1本92LSPJ(クリップジョイント)
8,924
5,598
6,158(税込)
4日以内出荷
返品不可
21015988530SR 132L SPJ1本132LSPJ(クリップジョイント)
12,804
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
21015997530SR 134L SPJ1本134LSPJ(クリップジョイント)
12,998
8,298
9,128(税込)
4日以内出荷
返品不可
21016006530SR 136L SPJ1本136LSPJ(クリップジョイント)
13,192
8,398
9,238(税込)
4日以内出荷
返品不可
21016015530SR 138L SPJ1本138LSPJ(クリップジョイント)
13,386
8,498
9,348(税込)
4日以内出荷
返品不可
21016024530SR 142L SPJ1本142LSPJ(クリップジョイント)
13,774
8,498
9,348(税込)
4日以内出荷
返品不可
21016040530SR 144L SPJ1本144LSPJ(クリップジョイント)
13,968
8,498
9,348(税込)
4日以内出荷
返品不可
21016049530SR 146L SPJ1本146LSPJ(クリップジョイント)
14,162
8,898
9,788(税込)
4日以内出荷
返品不可
21016058530SR 148L SPJ1本148LSPJ(クリップジョイント)
14,356
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
21016067530SR 150L SPJ1本150LSPJ(クリップジョイント)
14,550
9,198
10,118(税込)
4日以内出荷
返品不可
40479941530SR94SPJ1本94LSPJ(クリップジョイント)
7,614
取扱い終了
返品不可
代替品有
40479975530SR 102L SPJ1本102LSPJ(クリップジョイント)
9,894
取扱い終了
38027543530SR SPJ1個1L(ジョイントのみ)SPJ(クリップジョイント)
335
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
40479941530SR94SPJ40479932530SR 94L SPJ530SR94SPJ ノンシールチェーン 530SR スチール EKチェーン 40479932ノンシールチェーン 530SR スチールEKチェーン1本
5,798
税込6,378
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:18
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40479984
2023-05-11
用途: バイクのメンテナンス
サービス業

小まめに交換するならばメンテナンス性に優れ、比較的リーズナブルなノンシールチェーンがお勧めです。

対象商品 : 40479966
2021-10-19
用途: 古いオートバイのレストア作業
株式会社平田建設建設業・工事業

1970年式のCL250用に購入。リンク数が細かく設定されているので助かります。本当はシールチェーンにしたかったのですが、旧車だと干渉の心配があるのでノンシールの中でも耐久性に定評があるこのチェーンにしました。カシメ工具が不要なのも助かります。取付けはこれからなので実際のところはわかりませんがどのくらい持つのか楽しみです。

対象商品 : 40479957
2021-07-03
用途: ホンダ CL450チェーン交換

信頼のEKチェーン。92リンクなのでカットしましたが全く問題ありません。

対象商品 : 40479957
2019-02-11
用途: オートバイ(W3)のチェーン交換。
医療・福祉・介護関連業

初めて交換しましたが前のコマにつなげてチェーンをつけることができクリップタイプなので付けるのも問題ありませんでした。しかしグリスが走行後飛び散り悲惨でした。またきれいにしてチェーングリス塗布しました。いい買い物ができました。

対象商品 : 40479984
2019-01-24
用途: オートバイの交換用に。
地獄商会自動車・二輪車・自転車関連業

クリアランス問題でノンシールしか使えない車両には有難いHEAVY-DUTY仕様、EKチェーンはコストパフォーマンスと品質を両立させてて魅力でした。更にチェーンカッターで詰めずに使える細かいコマ数が用意されてる所も至れり尽くせり、大変有難い存在と思います。

対象商品 : 40479957
2018-05-29
用途: バイク整備

旧車にはシールチェーンはNGなので、いつもノンシールチェーンを使用しています。
こちらが、一番安価でしたので購入しました。専門メーカー品なので安心です!

対象商品 : 40479957
2018-06-07
用途: KAWASAKI W1SA用
その他業種

値段も安く、コストパフォーマンスがよく、気に入りました!

1が参考にしています
対象商品 : 40479975
2018-06-02
用途: バイクのチェーン交換
しんそう三鷹南口医療・福祉・介護関連業

商品はメーカー物ですのでまったく問題はありません。今回は在庫の関係か届くまでに少し時間(日数)がかかりました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

駆動系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする