【キャンペーン対象商品】研磨パッド #320

【キャンペーン対象商品】研磨パッド #320 モノタロウ
(44件のレビュー)

本製品を購入後、商品レビュー投稿で500円クーポンをプレゼント!
商品レビュー平均満足度4.41の高評価 粒度320の研磨パッドです。
是非この機会に、研磨性を実感してみてください!

もっとも標準的なタイプで、あらゆる用途に使われている万能型の製品です。
鋼板やパイプのサビ取り、汚れ取り、アルミ製品のすり傷のぼかしはもちろんヘアライン、塗料コート、ラミネート前の粗面化などにも広く使われています。

用途
サビ落とし
すり傷ぼかし(万能型)
粒度320 厚さ(mm)約8 寸法(mm)150×230 赤茶 砥材酸化アルミニウム 適合材鋼板、アルミなど 内容量1セット(5枚)
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※作業中は、保護めがね、防塵マスク、手袋等の保護具を着用して下さい。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
13155478 K#320×5P
455
501 (税込)
取扱停止中

1年間返品保証
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品レビュー投稿で500円クーポンをプレゼント!「キャンペーン期間」中に、研磨パッド(#320)5枚入(販売価格 500円(税込))を購入し、商品が到着後、実際にご使用いただき、「商品レビュー投稿期間」中に、使用感や改善点などのレビュー投稿をされたユーザー様にモノタロウサイトでのお買い物時にご利用いただける500円クーポンをプレゼントいたします。※1ユーザー様につき、500円クーポン1枚とさせていただきます。【キャンペーン期間】2023年 1月5日(木)~2月17日(金)まで、【商品レビュー投稿期間】2023年 1月5日(木)~3月3日(金)まで、【対象商品数量限定】1,000セット(無くなり次第終了とさせていただきます) ご購入はこちら
キャンペーン概要と注意事項
【キャンペーン期間】
2023年1月5日(木)~2023年2月17日(金)まで
※数量限定のため、予定数量(1,000セット)になり次第終了とさせていただきます。
【対象商品】
「研磨パッド #320 5枚」のみとなります。(対象商品注文コード:13155478)
【商品レビュー投稿期間】
2023年1月5日(木)~2023年3月3日(金)まで
【商品レビュー投稿について】
「商品レビュー投稿方法について」 をご確認の上、ガイドラインに沿って投稿をお願いします。ガイドラインに適合しない内容の商品レビューはキャンペーン対象外となります。
投稿いただいたレビューは、今後の商品開発のために活用させていただきます。
商品レビュー投稿時は、購入履歴から対象商品ページ(現在閲覧いただいているこのページ)に移動し、下記のリンクから商品レビュー投稿画面に移動して投稿をおこなってください。
「商品レビュー投稿画面」へのリンク
【クーポン付与対象】
下記2項目共に該当するユーザー様を対象とさせていただきます。
キャンペーン期間中に、対象商品をご購入いただいた方。
商品レビュー投稿期間中に、対象商品を実際に使った感想をレビュー投稿していただいた方。
【クーポン付与について】
1ユーザー様につき、500円クーポン1枚とさせていただきます。
2023年3月下旬を目途に該当者にメールにて付与します。クーポン付与をもって当選発表に変えさせていただきます。
【クーポン利用可能期間】
付与日から2週間(付与日を含む)です。
【クーポン利用について】
クーポンのご利用方法については 「クーポンのご利用方法について」 をご参照ください。
モノタロウサイトでのお買い物にご利用いただけます。
企業向け購買サービスでの利用はできません。
クーポンは第三者への譲渡はできません。
1回のご注文でご利用いただけるクーポンは1つまでです。
分割してご利用いただくことはできません。
ご注文金額(税別)がクーポン金額に満たない場合、差額の返金はいたしません。

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
13155478 K#320×5P 08459351 K#320 K#320 研磨パッド #320 モノタロウ 08459351 研磨パッド #320 モノタロウ 1箱(10枚) 999 税込1,099 内容量に違いがあります

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 44
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2023-02-23
用途:
ステンレス部品の深い傷を消すため
対象商品:
13155478

ステンレスパーツの角についた深い傷を粗い棒やすりで取り、次にダイヤモンドやすりでとり、320番のこれを使うことで、短時間で綺麗になります。パッドの大きさが適当で、コシがあるので手が疲れにくく、全体を柔らかめの板の様に使うことで作業効率が上がる。(薄かったり柔らかいと親指が痛くなる)

2023-02-11
用途:
ホイールのサビ落とし
対象商品:
13155478

古いメーカー純正アルミホイールインナー側のサビ落とし用に購入しました。
20年以上前のアルミホイールなので全体にサビがあり、また腐食もあった為ケミカルの攻撃性を避けてこちらを選びました。
320番ですのでそこそこ早くサビが落ち、力を入れ過ぎなければ余計な磨きキズも付きにくかったです。
仕上げ用に高番手も購入使用かと思っていましたが特にその必要もない位の仕上がりでした。
また、思っていたよりもサイズが大きく、惜しみなく使えました。

2023-03-02
用途:
機械の錆落とし
対象商品:
13155478

ベアリング交換時の軸サビ落としに使用しました。
ハサミで使いやすい大きさにでき大変便利です。
少し荒い目の感じがしましたが、サビがしっかり落ちて良かったです。

2023-02-19
用途:
古い自転車のサビ落としに

今までこの手のものは使ったことが無かったのですが、キャンペーンということで初めて購入。古い自転車のフレームのサビ落としに使ってみました。
しっかりと落とせるので、サビ還元剤が有効に使えますね。
お安いので、車のサビ落としにも使えそうです。

2023-03-07
用途:
錆落とし
対象商品:
13155478

なかなか出番が無いので、取り敢えず珪藻土マットの表面削りに使用。
パッド型は初めて使ったがサッと使えてレスポンスはいい。

2023-02-14
用途:
錆落とし・磨き
対象商品:
13155478

パッド自体がしっかりしている(コシがある)ので、細かいところというよりは広い面積を研ぐのに向いていると思います。
ペーパよりも手が楽で良いです。
#320というのもとりあえず持っておけば便利な番手だと思います。

2023-03-01
用途:
車のパーツの錆取り、研磨

通常はサンドペーパーで行っていた作業で使用しました。曲面や凹凸のある箇所について効率よく作業できました。

2023-02-23
用途:
自動車メンテナンス
対象商品:
13155478

自動車のメンテナンス時にサビや汚れ落としに使用したところ、使いやすくコストパフォーマンスに優れていると思います。消耗品なので次回も購入しようと思ってます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研磨シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする