マルテー ペイントスケール(ステンレス皿)

マルテー ペイントスケール(ステンレス皿) - 大塚刷毛製造マルテー ペイントスケール(ステンレス皿) - 大塚刷毛製造マルテー ペイントスケール(ステンレス皿) - 大塚刷毛製造マルテー ペイントスケール(ステンレス皿) - 大塚刷毛製造マルテー ペイントスケール(ステンレス皿) - 大塚刷毛製造マルテー ペイントスケール(ステンレス皿) - 大塚刷毛製造

測定値がクッキリ見やすい大型液晶表示、取り外して洗浄できるステンレス皿など、使いやすさを極めた高機能計量器です。

付属品ステンレス皿付質量(kg)約2.2種類電子天秤電源乾電池(単1×4、別売)またはACアダプター(別売)計量皿寸法(mm)230×190外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)265×250×103機能風袋引き・オートパワーオフ・電池マーク表示形式デジタルRoHS指令(10物質対応)対応計量皿形状内容量1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最小表示(g)
分解能
秤量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13265475SH-10000.51/20001000
10,200
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
13265484SH-200011/20002000
10,200
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
13265500SH-500021/25005000
10,200
9,998
10,998(税込)
翌日出荷
返品不可
13265509SH-12K51/200012000
10,200
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

上皿はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする