曜日別特売

SK精密バイス

SK精密バイス - ギガ・セレクションSK精密バイス - ギガ・セレクションSK精密バイス - ギガ・セレクションSK精密バイス - ギガ・セレクションSK精密バイス - ギガ・セレクション
材質SK2平行度(mm)0.003/100mm以内内容量1台
全13種類を絞り込む
寸法A(mm)
13種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
硬度
寸法A(mm)
寸法F(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13274776GSVS100.3HRC55~60652012
20,000
17,980
19,778(税込)
当日出荷
13274785GSVS150.9HRC55~601052520
31,000
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
13274794GSVS201.6HRC55~601503025
39,000
34,980
38,478(税込)
翌々日出荷
13274810GSVS252.9HRC55~601753532
48,000
42,980
47,278(税込)
翌々日出荷
13274819GSVS304.3HRC55~601903535
60,000
53,980
59,378(税込)
翌々日出荷
13274828GSVS356.8HRC55~602354040
70,000
62,980
69,278(税込)
翌々日出荷
13274837GSVS4010.0HRC55~602454545
90,000
79,980
87,978(税込)
翌々日出荷
13274846GSVS5015.0HRC55~602854550
110,000
98,980
108,878(税込)
翌々日出荷
13274855GSVS6020.0HRC55~603305060
151,000
129,800
142,780(税込)
翌々日出荷
13274864GSA202.3HRC56~581402525
79,000
69,980
76,978(税込)
翌々日出荷
13274880GSA253.8HRC56~581603030
93,000
83,980
92,378(税込)
翌々日出荷
13274889GSA306.0HRC56~581803535
113,000
98,980
108,878(税込)
翌々日出荷
13274898GSA4011.3HRC56~582304547
150,000
139,800
153,780(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする