ウイングファイブ ウイングファイブの 自動車補修部品 ウイングファイブの 自動車用電球・バルブ ウイングファイブの 自動車用LEDバルブ LEDメーターランプ LEDメーターランプ 注文コード LEDメーターランプ。2個入り。12V1W 6000K 65lm。T5/T6.5/T7兼用 特にメーターランプで使用される規格となります。 用途T5/T6.5/T7規格に取り付け 電圧(V)12 明るさ(W)1 ガラス球形式T5/T6.5/T7兼用 色温度(K)6000 光束(Lm)65 内容量1セット(2個) お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 WFL-333 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 13305847 WFL-333 ¥1,000 取扱い終了返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 自動車補修部品 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity RG LED 拡散レンズ T10 RG(レーシングギア) 税込¥2,528 ¥2,298 バスケットへ イージエクスチェンジLEDユニット DELTA(デルタ) 税込¥16,478 ¥14,980 超高輝度コントローラーレス ヘッド&フォグLED バルブ2500K PIAA 税込¥13,178 ¥11,980 バスケットへ POWER LED HEAD BULB 純正HID→LED RG(レーシングギア) 税込¥18,678 ¥16,980 RG LED 拡散カットレンズ T10 RG(レーシングギア) 税込¥2,528 ¥2,298 バスケットへ RG LEDFOG L1B RG(レーシングギア) 税込¥10,998 ¥9,998 RG D4S/Rバルブ SPL+ RG(レーシングギア) 税込¥12,078 ¥10,980 バスケットへ RG LED S25 ウインカーバルブ RG(レーシングギア) 税込¥9,898 ¥8,998 バスケットへ RG コンパクトスター ヘッド&フォグ RG(レーシングギア) 税込¥9,018 ¥8,198 SR キセノンバルブ RG(レーシングギア) 税込¥5,168 ¥4,698 RG LEDFOG PSX26W ツインカラー RG(レーシングギア) 税込¥13,178 ¥11,980 バスケットへ カップキット TOKICO(トキコ) 税込¥648~ ¥589~ ブレーキパッド TOKICO(トキコ) 税込¥3,850~ ¥3,500~ RG LED ヘッド&フォグ プレミアムモデル2 RG(レーシングギア) 税込¥14,278~ ¥12,980~ HIDヘッドライト RG(レーシングギア) 税込¥10,998 ¥9,998 バスケットへ リア専用グラファイト樹脂ワイパー NWB(日本ワイパブレード) 税込¥692~ ¥629~ (238) 整備キット TOKICO(トキコ) 税込¥5,828~ ¥5,298~ ホイルシリンダー TOKICO(トキコ) 税込¥4,068~ ¥3,698~ ハブベアリング NSK(日本精工) 税込¥626~ ¥569~ (7) グラファイトワイパー替えゴム(箱入) NWB(日本ワイパブレード) 税込¥3,958~ ¥3,598~ (9) カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ自動車用品自動車補修部品自動車用電球・バルブ自動車用LEDバルブその他LED 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「自動車用LEDバルブ」にはこんなカテゴリがあります H4(LED) HB3/HB4(LED) H1/H3/H7/H8/H9/H11/H16(LED) T10/T16/T20(LED) G14/G16(LED) T8/T10×31(LED) S25(LED) デイタイムLED 発光ライン/テープ状LED 輸入車用LEDバルブ その他LED シェアする マイページ 最近見た商品