三ツ星ベルト
リブスターベルト
Vベルトと平ベルトの利点を結合したベルトで、屈曲性に優れ小プーリ径での高速回転に使えます。また低伸度の心線・特殊ゴムの複数V型リブにより高伝動能力も持っています。
用途
FAN
参考品番
52237-23578
型式
GK5XAB
山数
8
ベルト長さ(mm)
1557
メーカー
UDトラックス
代表車種
クオン
ベルト形
PK形
内容量
1本
注意
※交換時は、「整備マニュアル」に従い、エンジンオイル等が付着しないよう、注意してください。
※耐熱性100℃、耐寒性-30℃
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13306066
8PK1557
¥
6,480
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください