Panasonic(パナソニック)
LEDフラットランプ 単色タイプ 美ルック
本来の色味を忠実に見せる美ルックが、明るく美しく毎日のくらしを彩ります。
白熱灯のような、やさしい温もりを感じさせる光を目指した美ルック。高演色LEDながら、高い消費効率を実現しました。
用途
ダイニング、洗面室、内玄関、リビングに
高さ(mm)
(回転用ツメを除く)38
質量(g)
96
外径(Φmm)
70
定格寿命(時間)
40000
色温度(K)
3500
エネルギー消費効率(Lm/W)
106.2
明るさ
クラス500
演色指数(Ra)
高演色90
調光の可否
不可
配光タイプ
拡散
内容量
1個
注意
※専用の器具でご使用ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
光色
全光束(Lm)
消費電力(W)
電球の種類
口金
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13308629
LLD2000MVCE1
-
温白色
531
5.0
LED
GX53-1
¥
6,100
¥
2,898
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68757906
LLD2000MVCE1【ワケあり】
※理由あり(未使用・未開封)
温白色
531
5.0
LED
GX53-1
¥
5,300
¥
2,298
¥
1,898
アウトレット
¥
2,088
(税込)
当日出荷
返品不可
残り7点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください