ダイヤトレンド
安川電機Σ-X(Σ-7互換仕様)/Σ-7対応主回路ケーブル 直結 負荷側 可動 JZSP-C7M12F相当
安川電機対応サーボケーブル
Σ-X(Σ-7互換仕様)/Σ-7シリーズ主回路ケーブル
用途
対応サーボモータ:SGMXJ-A5A,SGMXJ-01A,SGMXJ-C2A,SGMXA-A5A,SGMXA-01A,SGMXA-C2A,SGM7J-A5A,SGM7J-01A,SGM7J-C2A,SGM7A-A5A,SGM7A-01A,SGM7A-C2A
形状
モータ側:コネクタ、アンプ側:バラ線加工
接続方法
直結
保護等級
IP67
許容曲げ半径(mm)
仕上がり外径の6倍以上
定格温度(℃)
105
ケーブル引出方向
負荷側
適合メーカー
安川電機
ケーブル種類
主回路ケーブル
曲げ能力
可動
対応モータ
Σ-X(Σ-7互換仕様)/Σ-7
内容量
1本
全18種類を絞り込む
長さ(m)
選択してください
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
15
20
25
30
35
40
45
50
18種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
長さ(m)
ケーブル
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13383687
DSVPWYS-C7M12F-001
1
JZSP-C7M12F-**-E
オープン
¥
4,800
¥
5,280
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13383696
DSVPWYS-C7M12F-002
2
JZSP-C7M12F-**-E
オープン
¥
5,760
¥
6,336
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13383705
DSVPWYS-C7M12F-003
3
JZSP-C7M12F-03-E
オープン
¥
6,720
¥
7,392
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13383714
DSVPWYS-C7M12F-004
4
JZSP-C7M12F-**-E
オープン
¥
7,680
¥
8,448
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13383730
DSVPWYS-C7M12F-005
5
JZSP-C7M12F-05-E
オープン
¥
8,640
¥
9,504
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13383739
DSVPWYS-C7M12F-006
6
JZSP-C7M12F-**-E
オープン
¥
9,600
¥
10,560
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13383748
DSVPWYS-C7M12F-007
7
JZSP-C7M12F-**-E
オープン
¥
10,560
¥
11,616
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13383757
DSVPWYS-C7M12F-008
8
JZSP-C7M12F-**-E
オープン
¥
11,520
¥
12,672
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13383766
DSVPWYS-C7M12F-009
9
JZSP-C7M12F-**-E
オープン
¥
12,480
¥
13,728
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13383775
DSVPWYS-C7M12F-010
10
JZSP-C7M12F-10-E
オープン
¥
13,440
¥
14,784
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13383784
DSVPWYS-C7M12F-015
15
JZSP-C7M12F-15-E
オープン
¥
18,240
¥
20,064
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13383800
DSVPWYS-C7M12F-020
20
JZSP-C7M12F-20-E
オープン
¥
23,040
¥
25,344
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13383809
DSVPWYS-C7M12F-025
25
JZSP-C7M12F-**-E
オープン
¥
27,840
¥
30,624
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13383818
DSVPWYS-C7M12F-030
30
JZSP-C7M12F-30-E
オープン
¥
32,640
¥
35,904
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13383827
DSVPWYS-C7M12F-035
35
JZSP-C7M12F-**-E
オープン
¥
37,440
¥
41,184
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13383836
DSVPWYS-C7M12F-040
40
JZSP-C7M12F-40-E
オープン
¥
42,240
¥
46,464
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13383845
DSVPWYS-C7M12F-045
45
JZSP-C7M12F-**-E
オープン
¥
47,040
¥
51,744
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13383854
DSVPWYS-C7M12F-050
50
JZSP-C7M12F-50-E
オープン
¥
51,840
¥
57,024
(税込)
16日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください