曜日別特売

安川電機Σ-X(Σ-7互換仕様)/Σ-7対応主回路ケーブル 直結 反負荷側 可動 JZSP-C7M22G相当

安川電機Σ-X(Σ-7互換仕様)/Σ-7対応主回路ケーブル 直結  反負荷側  可動  JZSP-C7M22G相当 - ダイヤトレンド

安川電機対応サーボケーブル
Σ-X(Σ-7互換仕様)/Σ-7シリーズ主回路ケーブル

用途対応サーボモータ:SGMXJ-02A,SGMXJ-04A,SGMXJ-06A,SGMXA-02A,SGMXA-04A,SGMXA-06A,SGM7J-02A,SGM7J-04A,SGM7J-06A,SGM7A-02A,SGM7A-04A,SGM7A-06A形状モータ側:コネクタ、アンプ側:バラ線加工接続方法直結保護等級IP67許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)105ケーブル引出方向反負荷側適合メーカー安川電機ケーブル種類主回路ケーブル曲げ能力可動対応モータΣ-X(Σ-7互換仕様)/Σ-7内容量1本
全18種類を絞り込む
長さ(m)
18種類すべて表示中
注文コード
品番
長さ(m)
ケーブル
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13385130DSVPWYS-C7M22G-0011JZSP-C7M22G-**-E
オープン
4,800
5,280(税込)
16日以内出荷
返品不可
13385139DSVPWYS-C7M22G-0022JZSP-C7M22G-**-E
オープン
5,760
6,336(税込)
16日以内出荷
返品不可
13385148DSVPWYS-C7M22G-0033JZSP-C7M22G-03-E
オープン
6,720
7,392(税込)
16日以内出荷
返品不可
13385157DSVPWYS-C7M22G-0044JZSP-C7M22G-**-E
オープン
7,680
8,448(税込)
16日以内出荷
返品不可
13385166DSVPWYS-C7M22G-0055JZSP-C7M22G-05-E
オープン
8,640
9,504(税込)
16日以内出荷
返品不可
13385175DSVPWYS-C7M22G-0066JZSP-C7M22G-**-E
オープン
9,600
10,560(税込)
16日以内出荷
返品不可
13385184DSVPWYS-C7M22G-0077JZSP-C7M22G-**-E
オープン
10,560
11,616(税込)
16日以内出荷
返品不可
13385200DSVPWYS-C7M22G-0088JZSP-C7M22G-**-E
オープン
11,520
12,672(税込)
16日以内出荷
返品不可
13385209DSVPWYS-C7M22G-0099JZSP-C7M22G-**-E
オープン
12,480
13,728(税込)
16日以内出荷
返品不可
13385218DSVPWYS-C7M22G-01010JZSP-C7M22G-10-E
オープン
13,440
14,784(税込)
16日以内出荷
返品不可
13385227DSVPWYS-C7M22G-01515JZSP-C7M22G-15-E
オープン
18,240
20,064(税込)
16日以内出荷
返品不可
13385236DSVPWYS-C7M22G-02020JZSP-C7M22G-20-E
オープン
23,040
25,344(税込)
16日以内出荷
返品不可
13385245DSVPWYS-C7M22G-02525JZSP-C7M22G-**-E
オープン
27,840
30,624(税込)
16日以内出荷
返品不可
13385254DSVPWYS-C7M22G-03030JZSP-C7M22G-30-E
オープン
32,640
35,904(税込)
16日以内出荷
返品不可
13385270DSVPWYS-C7M22G-03535JZSP-C7M22G-**-E
オープン
37,440
41,184(税込)
16日以内出荷
返品不可
13385279DSVPWYS-C7M22G-04040JZSP-C7M22G-40-E
オープン
42,240
46,464(税込)
16日以内出荷
返品不可
13385288DSVPWYS-C7M22G-04545JZSP-C7M22G-**-E
オープン
47,040
51,744(税込)
16日以内出荷
返品不可
13385297DSVPWYS-C7M22G-05050JZSP-C7M22G-50-E
オープン
51,840
57,024(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする