曜日別特売

安川電機Σ-X(Σ-7互換仕様)/Σ-7対応主回路ケーブル 直結 反負荷側 可動 JZSP-C7M32G相当

安川電機Σ-X(Σ-7互換仕様)/Σ-7対応主回路ケーブル 直結  反負荷側  可動  JZSP-C7M32G相当 - ダイヤトレンド

安川電機対応サーボケーブル
Σ-X(Σ-7互換仕様)/Σ-7シリーズ主回路ケーブル

用途対応サーボモータ:SGMXJ-08A,SGMXA-08A,SGMXA-10A,SGM7J-08A,SGM7A-08A,SGM7A-10A形状モータ側:コネクタ、アンプ側:バラ線加工接続方法直結保護等級IP67許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の10倍以上定格温度(℃)105105ケーブル引出方向反負荷側適合メーカー安川電機ケーブル種類主回路ケーブル曲げ能力可動対応モータΣ-X(Σ-7互換仕様)/Σ-7内容量1本
全18種類を絞り込む
長さ(m)
18種類すべて表示中
注文コード
品番
長さ(m)
ケーブル
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13385489DSVPWYS-C7M32G-0011JZSP-C7M32G-**-E
オープン
6,000
6,600(税込)
16日以内出荷
返品不可
13385498DSVPWYS-C7M32G-0022JZSP-C7M32G-**-E
オープン
8,010
8,811(税込)
16日以内出荷
返品不可
13385507DSVPWYS-C7M32G-0033JZSP-C7M32G-03-E
オープン
10,020
11,022(税込)
16日以内出荷
返品不可
13385516DSVPWYS-C7M32G-0044JZSP-C7M32G-**-E
オープン
12,030
13,233(税込)
16日以内出荷
返品不可
13385525DSVPWYS-C7M32G-0055JZSP-C7M32G-05-E
オープン
14,040
15,444(税込)
16日以内出荷
返品不可
13385534DSVPWYS-C7M32G-0066JZSP-C7M32G-**-E
オープン
16,050
17,655(税込)
16日以内出荷
返品不可
13385550DSVPWYS-C7M32G-0077JZSP-C7M32G-**-E
オープン
18,060
19,866(税込)
16日以内出荷
返品不可
13385559DSVPWYS-C7M32G-0088JZSP-C7M32G-**-E
オープン
20,070
22,077(税込)
16日以内出荷
返品不可
13385568DSVPWYS-C7M32G-0099JZSP-C7M32G-**-E
オープン
22,080
24,288(税込)
16日以内出荷
返品不可
13385577DSVPWYS-C7M32G-01010JZSP-C7M32G-10-E
オープン
24,090
26,499(税込)
16日以内出荷
返品不可
13385586DSVPWYS-C7M32G-01515JZSP-C7M32G-15-E
オープン
34,140
37,554(税込)
16日以内出荷
返品不可
13385595DSVPWYS-C7M32G-02020JZSP-C7M32G-20-E
オープン
44,190
48,609(税込)
16日以内出荷
返品不可
13385604DSVPWYS-C7M32G-02525JZSP-C7M32G-**-E
オープン
54,240
59,664(税込)
16日以内出荷
返品不可
13385620DSVPWYS-C7M32G-03030JZSP-C7M32G-30-E
オープン
64,290
70,719(税込)
16日以内出荷
返品不可
13385629DSVPWYS-C7M32G-03535JZSP-C7M32G-**-E
オープン
74,340
81,774(税込)
16日以内出荷
返品不可
13385638DSVPWYS-C7M32G-04040JZSP-C7M32G-40-E
オープン
84,390
92,829(税込)
16日以内出荷
返品不可
13385647DSVPWYS-C7M32G-04545JZSP-C7M32G-**-E
オープン
94,440
103,884(税込)
16日以内出荷
返品不可
13385656DSVPWYS-C7M32G-05050JZSP-C7M32G-50-E
オープン
104,490
114,939(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする